- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- ジグソー 長刃のおすすめ人気ランキング
ジグソー 長刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新139件の「ジグソー 長刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー 刃 ロング」、「鉄工用ジグソーブレード」、「ジグソープラスチック」などの商品も取り扱っております。
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃で、木材・合板の切断に適しています。
用途木工長刃(木材・合板)の切断。
全長(mm)
155
仕様
B 木工長刃
切断能力(mm)
木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数
6
材質(刃)
NB(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥829
税込¥912
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)
1.0
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状
兼用タイプ
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状
Bタイプシャンク
木工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
用途各種木材の切断に。
鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
用途鉄工用
仕様
90mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
兼用
切断能力(mm)
(金属系サンディング材)30以下
切断能力(mm)鉄板
0.3~6
1パック(2本)
¥379
税込¥417
翌々日出荷
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材
木材、プラスチック、樹脂等
安定した直線、曲線切断が可能。
各社ジグソー本体に応じた専用、兼用ブレードの品揃えが豊富。
厳しい品質管理の中で生まれた最新の目立て等の技術向上により、高速且つシャープな切れ味が実現。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ジグソー用交換ブレードです。木工長刃です。本目立で切れ味は最高です。
用途木工長刃用。
全長(mm)
163
仕様
木工長刃
切断能力(mm)
木工:20~100・合板:20~80
1インチ当たり山数
4
材質(刃)
SK(特殊刃物鋼)
1パック(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ジグソー用交換ブレードです。鉄工長刃で、パイプ・アングルの切断に適しています。
用途鉄工長刃(パイプ・アングル)の切断。
全長(mm)
130
仕様
B 鉄工長刃
材質
SKH(ハイス鋼)
切断能力(mm)
パイプ:径45以下・アングル:高さ45以下・厚み:1.5~6.8
1インチ当たり山数
18
1パック(2枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様
75mm×18山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。
背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に
全長(mm)
115
有効刃長(mm)
95
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
1.45
質量(g)
34
山数
8/11
切断能力(mm)木材
2.5~50
切断能力(mm)プラスチック
2.5~50
切断能力(mm)合板
2.5~50
切断能力(mm)接着集合材
2.5~50
切断能力(mm)アクリル
2.5~50
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)