- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- ジグソー替刃 鉄工用のおすすめ人気ランキング
ジグソー替刃 鉄工用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「ジグソー替刃 鉄工用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄工用ジグソーブレード」、「ジグソーブレード 金工用」、「マキタ ジグソー替刃 Bタイプ」などの商品も取り扱っております。
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)
1.0
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
仕様
BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
T型
全長(mm)
100
刃厚(mm)
1
ブレード
No.123X
主要切断材料
鉄材
ピッチ(山数/inch)
10~21
アズワン品番
64-7053-84
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。
入数(本)
5
1パック
¥939
税込¥1,033
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。14山
用途ステンレス鉄非鉄金属パイプアングル(2.4~76.2mm厚)
全長(mm)
133.4
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
1.3
山数
14
タイプ
B514T
取付方式
ワンタッチ
アズワン品番
64-8345-66
1パック(5本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。18山
用途ステンレス鉄非鉄金属(1.6~6.4mm厚)
全長(mm)
92.2
幅(mm)
9.2
刃厚(mm)
0.9
山数
18
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用
切断対象
鉄工、ステンレス
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
バイメタル
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)24
切断能力(mm)軟鋼板
1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属
1.5~6
刃渡り(mm)
54
切断能力(mm)ステンレス
1~2
切断能力(mm)合成樹脂
1.5~6
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
国内で製造される高品質ジグソーブレード
シャンク形状
兼用タイプ
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断
用途木材・金属の切断
トラスコ品番
682-8889
適合機種
ジグソー ボッシュタイプTシャンク
セット内容
金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)
材質
ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷