- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- ジフィートレーのおすすめ人気ランキング
ジフィートレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新59件の「ジフィートレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「苗 パレット」、「ジフィーポット」、「ジフィー」などの商品も取り扱っております。
日光を遮断し、熱で変形しにくい黒素材を使用。セル内は根巻きがしにくい形状です。長方形突起リブ付。
セル底穴を大きくすることで、水はけ・酸素循環がよくなるので、苗の発芽が良好。
セル間に平等に水撒きできる形状を採用。
付属品
JANシール1枚
折り返し加工によりトレーが曲がりにくい為、作業性が良くなります。
またセルの内側にリブが付いているので、根巻を防ぎます。
長さ(mm)
539
幅(mm)
277
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。花苗箱として花苗(3寸)が各6個、12個、24個入るピッタリサイズ。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
スタッキング高さ(mm)
9
育苗用のポリエチレン製のポットです。
苗つくりや移植に便利です。
用途育苗、移植用など
色
黒
材質
ポリエチレン
枯れ苗対策に!スペア苗を養生させるのに最適です。サイズの取り揃えが多く安価なため、使い捨て感覚で使用できます。
システムトレイのサイズに合わせてポットが連結されていますので、誰でも素早くトレイにセットできます。
寸法(mm)
600×300×44
種別
全自動移植機対応
材質
ポリスチレン
割れにくく、長持ち!
セル内に突起を作ることで根が突起にあたり下方向に伸び、根巻きがしにくくなり、根量も多くなります。
トレイがたるみ易いと棚車に乗せた時に、下の苗にあたり、育成を阻害してしまうので四隅を鋭角にしています。
列数
30(5×6)
穴径(Φmm)
底:7
外形寸法(mm)
285×285×51
セル(mm)
40×49
1セット(10個)
¥459
税込¥505
当日出荷
色
黒
仕様
エコマーク刻印入り
材質
PE(ポリエチレン)
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗
材質
R-PP
長さ(mm)
約372
幅(mm)
約576
色
黒
高さ(mm)
約50
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色
モスグリーン
稚苗の育苗に最適な樹脂製トレーです。
敷き紙なしで使える保水仕様です。
底に2.8mm径の穴が1034個開いています。
用途稚苗の育苗用として
穴数
1034
容量(L)
5.5
穴径(Φmm)
2.8
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
280×580×34
通水性・通気性のよい底穴構造のため、タネまき・さし木・さし芽用として最適です。
材質
ポリプロピレン
色
スミグレー
園芸用の育苗トレーです。
材質
ポリプロピレン
色
ブルー