ジャッキ付きキャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「ジャッキ付きキャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレーラージャッキ」、「ジャッキキャスター」、「キャスター 高さ調整」などの商品も取り扱っております。
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用 材質(車輪) ゴム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに 材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別 産業用キャスター 形状 自在車S 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー 認定番号 14-09-188 キャスタータイプ ねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。
幅(mm) 345 高さ(mm) 150~344
1個
96,980 税込106,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪) ゴム(ボールB入)車 取付方式 ネジ込み式 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー トータルロック付 軸長L(mm) 300 ねじ寸法T Φ35×4山/1” RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪) 強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番 809-3454 車輪幅(mm) 38 金具仕上 三価ユニクロ 穴径P(Φmm) 10.5 取付寸法X×Y(mm) 71×71 取付座A×B(mm) 90×90 ストッパー なし 取付高H(mm) 106 偏芯E(mm) 22 旋回半径R(mm) 88 車輪径D(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm) 120×120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番 EA993MT-3 材質(車輪) ポリウレタン 耐荷重(kg) 454 取付寸法(mm) (最大)76×127 リフト高さ(mm) 580
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上 三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパー なし アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 車輪タイプ 単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)カードリー
ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番 130-9832 材質 スチール 質量(kg) 15.3 高さ(mm) 375 揚力(kN) 6.8(0.68t) タイヤ幅(mm) 325 タイヤ外径(mm) 450~810
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー トータルロック付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体) SPHC 寸法F(mm) 57.5 寸法D(mm) 90 寸法E(mm) 30 表面処理 本体:ユニクロメッキ ストッパー なし 寸法J(mm) 60 寸法G(mm) 17 寸法K(mm) 71 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド) ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm) 10.5 車輪タイプ 単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様 ウレタンローラタイプ シングル型 ローラー数 2 寸法E M20
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×61×49 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アズワン品番 64-2287-26
1個
6,040 税込6,644
当日出荷

形状 自在 型式 413SK自在車 ストッパー 回転ストッパー付 キャスタータイプ 旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪) ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様 アジャスターフット付 形状 自在車 金具仕上 黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm) - ストッパー なし 材質(金具) 冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm) 37.7 アジャストねじM M10 キャスタータイプ アジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造― 1.横荷重に強い特殊プレートです。 2.車輪を傷つけず、しっかりロックする特殊形状のストッパーブレーキが付いています。 車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性・耐寒性のWW(ホワイトジエンゴム)車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフト、塗装工事に 移動設備用 ステージ・スタジオ設備用 長さ(mm) (差込)200 ジャッキ寸法(mm) 350×35 許容最大荷重(N) 1960 調整量(mm) 120
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。 材質(本体) スチール 取付座A×B(mm) 120×120 取付ピッチ(mm) 85×100 取付穴径(Φmm) 11 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー トータルロック付 キャスタータイプ 旋回式ねじ込み式キャスター
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)