ジャバラ水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
134件の「ジャバラ水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシャワー」、「蛇口蛇腹ホース」、「自在フレキ」などの商品も取り扱っております。
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自在に動くフレキパイプ付き 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格 日本産業規格品 機能 泡沫吐水、エコこま水栓 ハンドル形状 三角ハンドル パイプ形状 Sパイプ 商品タイプ 立形
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm) 475 取付ねじ W26山20 材質 ステンレス、黄銅、PVC 使用温度(℃) 1~60 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm) 13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 パイプ形状 フレキパイプ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫とシャワーの切替えができます。
付属品 213-054キッチンシャワー付き 材質 黄銅、ABS 使用温度(℃) 1~60 アズワン品番 64-6493-27 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 フレキパイプ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び 13 ねじ径 PJ1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格 日本工業規格品
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質 SUS316L 呼び 13 仕様 パッキン付き(EPDM) めねじサイズ G1/2 最高使用温度(℃) 80 水圧 (最高使用)0.75MPa
1本
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様 厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16 長さ(mm) 400 呼び径(mm) 13 取付穴径(Φmm) 23~27 ハンドル形状 レバーハンドル 使用地区 一般地・寒冷地 パイプ長(mm) 400 取付穴径(mm) 23~27 パイプ形状 Uパイプ 商品タイプ 横形
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレキノズルは曲げられます。接続ねじ径は1/4です。
用途TRUSCO製オイラー用のノズルです。 ねじ径 1/4 危険物の類別 非危険物
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ (PJ)1/2 パイプ長(mm) 300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質 ステンレス、黄銅、TPE 使用温度範囲(℃) 1~60 アズワン品番 64-6493-26 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)