- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- ジャンクションボックス 丸型のおすすめ人気ランキング
ジャンクションボックス 丸型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ジャンクションボックス 丸型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出用丸形ボックス 防水」、「モール ジョイントボックス」、「丸 プル ボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板製
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
付属品
Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)
14、16、22(穴:Φ26.5)
高耐候性
耐衝撃性
材質
(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)
91
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
色
ミルキーホワイト
適合コネクタ
14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
寸法D1(Φmm)
87
色
ミルキーホワイト
材質
鋳鉄製
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛メッキ