- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ジャンパ ワイヤのおすすめ人気ランキング
ジャンパ ワイヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新132件の「ジャンパ ワイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャンパー線」、「ジャンパー線 オスメス」、「ブレッドボード・ジャンパーワイヤ」などの商品も取り扱っております。
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です
材質
リン青銅、ニッケルメッキ
材質(被膜)
PVC
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。
種類
その他
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
材質(ワイヤー部)
リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆
PVC
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL20029AWG28
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。
ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類
その他
セット内容
裸/2.54mm幅用、赤/5.08mm幅用、橙/7.62mm幅用、黄/10.16mm幅用、緑/12.7mm幅用、青/15.24mm幅用、紫/17.78mm幅用、灰/20.32mm幅用、白/22.86mm幅用、茶/25.4mm幅用、赤/50.8mm幅用、橙/76.2mm幅用、黄/101.6mm幅用、緑/127mm幅用
材質
ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ
ワイヤー径(Φmm)
0.64(AWG-22)
ワイヤー
0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類
被覆
PVC
1式
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容
茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入
ピッチ(mm)
2.54
許容電流(A)
3A(MAX)
ケーブル長(mm)
150
ケーブル種類
1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
許容電圧(V)
AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289
税込¥318
当日出荷
足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。
2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。
種類
その他
セット内容
裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL20029AWG28
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類
その他
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(cm)
約20(コネクタ部含まず)
仕様
10P(ソケット)-1P×10(プラグ)
色
茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類
その他
定格
1A、125V、AC、DC
適合板厚(mm)
1.6
リード線長さ(mm)
200(AWG#24相当)
材質(コンタクト)
黄銅・スズメッキ
適合径(Φmm)
(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ワイヤ両端部にニッケルピンを使ったハイグレードなジャンプワイヤです。
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線でき、自由に折り曲げが出来ます。
用途ブレッドボード上の回路作成に
種類
その他
ピン径(Φmm)
0.6
材質(ワイヤー部)
銅ニッケルメッキ
材質(ピン)
ニッケル
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
X'TALの押さえにも利用できます。
種類
その他
材質
リン青銅0.7Φ
取付穴径(Φmm)
0.8
定格電流(A)
3
表面処理
ニッケル下地スズメッキ
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類
その他
適合電線径
AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)
最大3
静電容量
15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)
1×109
材質(端子)
銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)
10
KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。
追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
対応製品
MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADP
コネクタ
EH3P、QI-3P
ケーブル長(mm)
約250(コネクタ含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブルの各色1本ずつ入ったセット。
色
【ケーブル】黒/茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白 各1本
対応コネクタ
QIコネクタ/QIIコネクタ
ケーブル長(mm)
450
1パック(10本)
¥268
税込¥295
当日出荷
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数
1
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC
幅(mm)
2.65
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
1パック(20個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ボードに密着した状態で配線できる単線タイプと、抜差しがしやすいより線タイプのジャンプワイヤがセットになっています。
ミノムシクリップ付のジャンプワイヤも同梱されています。
ワイヤ本数も従来製品に比べ増量されています。
用途ブレッドボード上の回路作成に
ユニバーサル基板上の回路作成に
種類
その他
セット内容
(単線)裸2.54mm、赤5.08mm、橙7.62mm、黄10.16mm、緑12.7mm、青15.24mm、紫17.78mm、灰20.32mm×各50本、白22.86mm、茶25.4mm、赤50.8mm×各25本、(より線)70mm、100mm×各20本、150mm×10本、ミノムシクリップ付200mm×4本
材質
(単線)ワイヤ/リン青銅ニッケルメッキ、被覆/PVC、(より線)ワイヤ/銅ニッケルメッキ、ピン部/ニッケル
被覆
PVC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回路上のジャンパーに御使用下さい。
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応