ジャンボックス キャスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「ジャンボックス キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナ タイヤ付き」、「キャスター付き コンテナボックス」、「ジャンボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,831 税込5,314
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 種別 #400 材質 PP 形状 底面:SB(格) (格子リブ) タイプ ボックス:3ツ組可能 有効内寸(mm) 986×683×603 外寸(mm) 1096×793×643 内寸(mm) 1006×703×603 底形状 格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf]) 93.8(9570) 嵌合商品 サンテナー B#400
1箱(1個)ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サンコー(三甲)ジャンボックス#500
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否 不可 種別 #500 材質 PP 形状 底面:SG (その他) タイプ ボックス 有効内寸(mm) 1215×740×532 外寸(mm) 1340×865×688 内寸(mm) 1230×755×550 底形状 その他 圧縮荷重(kN[kgf]) 245.0(25000)
1セット(1個)ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9168 質量(kg) 45.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 762 外寸法・奥行(mm) 750 有効内寸法・奥行(mm) 650 有効内寸法・高さ(mm) 520 有効内寸法・幅(mm) 1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

キャスターはお客様取付です。 排水栓は短側面下部に取り付けられています。 積み重ね可能。 キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様 キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付 エスコ品番 EA506AG-14 材質 本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム 寸法(mm) 1090×790×640 質量(kg) 26.6 フタ なし コンテナ種類 ベタ目 スタッキング
1個
149,700 税込164,670
翌日出荷

1セット
3,598 税込3,958
翌々日出荷

サンコー(三甲)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否 不可 種別 #1000 材質 PP 形状 底面:SG (その他) タイプ ボックス 有効内寸(mm) 1560×1080×575 外寸(mm) 1700×1240×730 内寸(mm) 1580×1100×590 底形状 その他 圧縮荷重(kN[kgf]) 620.3(63300) 嵌合商品 ジャンボックス 1000H4
1箱(1個)ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 容量(mL) 180 有効内寸(mm) 741×516×H490 キャスター Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ) 外寸(mm) 820×595×H685 上部内寸(mm) 755×530×H490 EBM品番 7770750
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質 AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂 耐荷重(kg) 100kg キャスター Φ65mm(対角ストッパー2個付)
1台
9,801 税込10,781
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9133 質量(kg) 33.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 862 外寸法・高さ(mm) 738 外寸法・奥行(mm) 657 有効内寸法・奥行(mm) 587 有効内寸法・高さ(mm) 500 有効内寸法・幅(mm) 792
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否 不可 材質 PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター あり トラスコ品番 464-9184 質量(kg) 60.5 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・幅(mm) 1337 外寸法・高さ(mm) 793 外寸法・奥行(mm) 864 有効内寸法・奥行(mm) 754 有効内寸法・高さ(mm) 550 有効内寸法・幅(mm) 1227
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプスタッキングタイプ
ブルー 材質 ポリプロピレン(PP) フタ なし コンテナ種類 メッシュ スタッキング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車S 型式 413S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー 回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃) -20~40 材質 ポリエチレン キャスター なし 仕様 排水栓付 使用温度範囲 -20~40℃ 外寸法・高さ(mm) 410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)