ジャーナルプリンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「ジャーナルプリンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルプリンター」、「寺岡 はかり」、「ジャーナル」などの商品も取り扱っております。
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm) 58 質量(g) 約470 文字 (5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源 専用ACアダプタ 方式 ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s)) 約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 106×180×88 入力文字数 24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品 ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプ コンパクトで手軽なプリンタ 電源(V) AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×145×47.5 印字方式 5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙 45mm幅 普通紙ロール
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェース USB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード 計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s)) 約1.7 印字方式 8ピン往復インパクトドットマトリクス 記録紙 ●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃) 5~45 使用環境湿度(%) 10~80(結露なきこと) 出力 【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W) 8(印字中) 待機電力(W) 0.5 適合機種 島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源 ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 文字寸法(mm) 約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 ACアダプタ1個(No.06AEG180JA)、記録紙1巻、ストラップ1本、取扱い説明書 文字内容 総ドット数:384ドット/ライン、ドットサイズ:8ドット/mm 質量(g) 390(本体のみ) 電源 2ウェイ電源方式。1.100V 50/60Hz ACアダプタ(6V,2A)。2.単三アルカリ電池(LR6)またはニッケル水素電池(Ni-MH SizeAA)4本(マンガン電池は使用不可) 使用温度範囲 0℃~45℃(ACアダプタ使用時)。10℃~45℃(電池使用時) 精度 最大月差±2分 入力 デジマチック入力、デジマチック2入力、RS-232C入力(KAカウンタ専用) データ出力 USB出力。TTLレベルのRS-232C出力。合否判定結果出力(-NG,GO,+NG) 印字方式 サーマルラインプリンタ 処理能力 MODE0/100000データ、MODE1,2/9999データ、MODE3/サンプルサイズ10Xサブグループ9999=総データ数99990、合否判定(5組設定可能) 記録紙 高耐久感熱紙、紙幅58mm、48m巻 印字速度 1行あたり0.8秒(6.5mm/s) 電池寿命 約10000行(20℃で1600mA Ni-MHを使用し5秒に1回印字の場合) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×201×75.2 保存温度範囲(℃) -10~50 公差判定表示 5組設定可能 タイマー 0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定値の保存 最大1000点
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種 アズワン 種別 プリンター アズワン品番 4-560-11
1個
27,620 税込30,382
翌々日出荷

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカー シチズン、A&D、TERAOKA(寺岡精工)、YAMATO(大和製衡) 種別 汎用 適合 【シチズン】 iDP-3110、CBM-910/911II/920/920II、MD-910/911 【A&D】AD-8126 【TERAOKA(寺岡精工)】DP-255 【YAMATO(大和製衡)】TPS-503W 主な適合純正品番 IR-91B
1セット(10本)
5,698 税込6,268
翌々日出荷

宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。 バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。 また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード 長さ(mm) ラベル:12.7~1000 質量(kg) 約1.15 消費電力(W) 約116 電源 AC100V(50/60Hz)2.0A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12 ラベル幅 23~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×213×142 テープ種類 DKラベル7種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大148mm/秒 印刷方式 感熱方式 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

計量台部 防塵・防水IP65。プリンタ内蔵タイプ。見やすいバックライト付き大型液晶表示。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。各設定に便利なテンキー付き。kg・個数モード。表示部は、上下方向の他、横向きにも回転可能。(10K、15Kタイプについては固定)
用途工場の材料重量計測、部品個数確認、工事現場での廃材重量確認。 電源 ACアダプタ(標準付属品) 表示 バックライト付、7セグメント液晶表示、文字高26mm、3色5段コンパレータLED サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65(計量部) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーハウスプリンタ SF40A
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ) ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載 統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く) リアルタイムクロック機能を搭載 付属のソフトウェアにより設定が簡単 耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
1台
74,980 税込82,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類 上皿式はかり 表示形式 デジタル 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 270.9×198.4 インターフェース RS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス) プリンター ダイレクトサーマル方式 画面表示寸法(mm) (縦)約8.5×(横)15.3 通信方式 RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約14 表示 バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル 風袋引方法 ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
1台ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品 インクリボン(1個)、プリンタ用普通紙(1巻)、ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、RS-232Cケーブル 適合機種 EA715CA-16・-17・-18・-19・-21・-22・-31・-32・-33・-34・-35・-36・-37・-38・-39・-40・-41 質量(g) 約470 タイプ ミニプリンタ 電源 ACアダプター(付属) 寸法(幅W×高さH)(mm) 約1.62×2.4((5+1)×8) 印字方式 インパクト式ドットマトリクス 印字速度 約2.5行/秒 アズワン品番 65-2167-96 紙幅(mm) 57.5 文字数 【印字】24文字/行
1台
48,000 税込52,800
8日以内出荷

VIBRA(新光電子)IR通信プリンター
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式 5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×145×47.5 記録紙 45mm幅 普通紙ロール 電源(V) AC100(専用ACアダプター) 付属品 ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 ロールペーパー10巻、インクリボン2個 サイズ(mm) 57.5×60(外径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
115,799 税込127,379
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用はかりのスタンダードモデル 作業効率向上に役立つ便利な機能を多数搭載。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品工場、運送業、製造業など 付属品 アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書 材質 ケース等:スチール製(めっきまたは塗装仕上げ)、ただし載台カバーはSUS304製(L型の載台カバーはスチール塗装仕上げ)、アルミ製(デジタルロードセル部) 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~+40 電源 アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 表示部 白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級 IP65 機能 ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個) 5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位 g 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと) 最大風袋量 ひょう量まで(減算式)
1セット
139,800 税込153,780
7日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品 アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類 台はかり 電源 アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース) SUS304製 表示部 白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級 IP65 機能 ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式 デジタル 電池寿命(時間) 約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個) 5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位 g 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと) 最大風袋量 ひょう量まで(減算式)
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)多機能プリンター
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター 印字方式 5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙 57mm幅普通ロール紙 電源(V) AC100(ACコードプラグ) 付属品 はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 208×310×93
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)多機能プリンター
多機能ジャーナルプリンターです。ロット・コード入力が可能で統計演算機能をもっています。
用途多機能プリンター 印字方式 5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 208×310×93 機能 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応、ロット番号・コード番号を英数字で登録可能、統計値を自動計算・印字、コンパレータ機能、データ指定数設定機能 記録紙 57mm幅 普通ロール紙 電源(V) AC100(ACコードプラグ) 付属品 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙1巻
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷