ジョイント たけのこのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
280件の「ジョイント たけのこ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2インチタケノコ」、「1/4 タケノコ」、「8mm ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質 C3604BD 形状 ストレート 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,861 税込4,247
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質 黄銅(C3604BD) 形状 ニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 使用流体 水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質 C3604(快削黄銅2種) 使用圧力(MPa) 3.45MPa以下 最高使用圧力(MPa) 3.45MPa以下 使用温度(℃) -50~150
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

GL14のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質 キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、タケノコ/PFA、パッキン/FKM ねじサイズ GL14 タケノコ外径(Φmm) 8.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番 216-4290 材質 本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g) 61 使用温度範囲(℃) -5~60 六角対辺(mm) 17 二面幅(mm) 17 ホース寸法(mm) 9(相手側) 六角対辺H1(mm) 17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm) 9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番 216-4293 材質 たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g) 26.3 使用温度範囲(℃) -5~60 ホース内径(Φmm) 9(竹の子) ホース寸法(mm) 9(相手側)
1個
299 税込329
当日出荷

送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手 材質 SS(メッキ付)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様 ノンアスベストパッキン付 材質 黄銅 形状 ホースニップル 種類 ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポンプ本体とホースの連結に。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します
用途ポンプ用ジョイント。 材質 樹脂製
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)