- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- ジョイント アルミフレームのおすすめ人気ランキング
ジョイント アルミフレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新595件の「ジョイント アルミフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角パイプ用ジョイント」、「アルミフレーム金具」、「ワンタッチジョイント アルミフレーム」などの商品も取り扱っております。
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容
インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個
溝数
1
ねじの種類
六角穴付サラねじ
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)。(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ
導電タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1
材質
SUS304
質量(g)
20.3
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
セット内容
KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1
材質
SUS304
質量(g)
45
1セット
¥899
税込¥989
9日以内出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
材質
66ナイロン
高さ(mm)
25
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
セット内容
面出し用プレートL×1、蝶ボルト(M8×15)×2、SフリーナットL(M8)×2
材質
プレート:SUS304
質量(g)
81.8
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
25角アルミフレーム用のジョイント部材です。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。
仕様
25mm角アルミフレーム用、3方向タイプ(水平)
トラスコ品番
856-7321
材質
66ナイロン
幅(mm)
25
摘要
M8ボルト穴なし
高さ(mm)
25
質量(g)
45
2018年トラスコ掲載ページ
2 0377
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
材質
S10C相当
質量(g)
86
表面処理
ユニクロメッキ
1個
¥421
税込¥463
当日出荷
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
ピラージョイントABをグリーンフレームSの両端に差込グリーンフレームLスロットとの溝部に合わせてひねることで連結します。
トラスコ品番
827-9290
材質
ナイロン
質量(g)
5.6
1個
¥132
税込¥145
9日以内出荷
長さ(mm)
15~2000
形状
その他
材質(本体)
A6063S-T5
質量(kg/m)
0.087
フレーム幅(mm)
8.45
引張強度(N/mm2)
185
サイズ(mm)
8.45×16.2
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
32.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 0.017・Iy 0.066
サービス分類
オーダー・加工
M8規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
BCS-08-22-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質
アルミ
形状
L型
色
シルバー
タイプ
25mmフレーム用
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材三方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
6ナイロン樹脂
寸法(mm)
16×16
質量(kg)
0.013
色
ブラック
タイプ
16mmフレーム用
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
付属品
六角穴付きボタンボルトM8×1.25-20L3本
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(キャップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
塗装
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用
材質
6ナイロン
高さ(mm)
46
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品
BCS-04-12-BK(3ヶ)
材質
(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)
10.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合フレーム
AFSC-2020-4
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷