ジョリパットアルファのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
37件の「ジョリパットアルファ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木目調塗料」、「alcパネル 50」、「塗料 凹凸」などの商品も取り扱っております。
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
規格 JIS A 6909 内外装薄塗材E適合 機能 防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性 主成分 水系アクリルシリコーン樹脂 塗布方法 コテ、吹付け、ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(20kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
塗布面積(m2/缶) 25~33※使用方法によって異なります 主な用途 外カベ 危険物の類別 非危険物
1缶(20kg)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
規格 JIS A 6909 内外装薄塗材E適合 機能 防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性 塗布方法 コテ、吹付け、ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスケー化研ベルアート
デザイン、質感、色彩のバリエーションに優れた、空間演出に幅広く応用できる土壁の風合いを持つ新型装飾仕上塗材です。
用途住宅・マンション・店舗・事務所の内外装 主成分 アクリル樹脂 主な用途 内外装 使用場所 屋内外兼用 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、PC部材、ALCパネル、GRC板、押出成形セメント板、各種乾式ボード類、金属パネル、各種旧塗膜(活膜)など 関連資料 仕様
1缶(20kg)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

汚れに強く、可とう性に優れた可とう性低汚染タイプ。
機能 防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、可とう性 主成分 可とう形外装合成樹脂エマルション系 塗布方法 コテ、吹付け、ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(20kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様 日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別 非危険物 性状 石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。 モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに。 コンクリート・スレート・れんが・しっくい」などの外壁に。 主な用途 外かべ・塀 使用場所 屋外用 仕様 うすめずに塗ってください 乾燥時間(時間) 約3(夏30℃)、約6(冬10℃) 危険物の類別 非危険物
1缶(8kg)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

不燃認定を取得している不燃タイプ、不燃性に優れ、豊富なパターン・カラーから選べる塗材です。
機能 ホルムアルデヒド対応、JIS対応、耐候性、柔剛性、防カビ性、不燃性 塗布方法 コテ・吹付・ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(20kg)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

変幻自在のテクスチャを生み出します。
種類 ローラー 主な用途 塗装用
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷

大塚刷毛製造パターンローラー
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。ポピュラーで気品あるデザインパターンです。全国マスチック事業協同組合連合会のパターン塗装指定品です。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質 ポリウレタンフォーム サイズ レギュラー 質量(g) 約80.1 サイズ(inch) 7 パターン 塗装指定品 適合ハンドル レギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。のどかな春の空を思わせるパターン模様が得られます。適度な弾力を持つ特殊材料を使用。塗料の含みが良く、一回で下地作りをしながら模様付けが出来ます。
用途マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。 材質 ポリウレタンフォーム サイズ レギュラー 質量(g) 約72.4 サイズ(inch) 7 パターン 雲型 適合ハンドル レギュラーハンドル 7inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,688 税込6,257
当日出荷

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドカット面の2色仕上げ用に開発された、微妙な含みを持ったローラーです。
毛丈(mm) 2 タイプ 専用ローラー サイズ レギュラー 種類 ローラー 主な用途 凸面用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間) 【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状 カートリッジ 施工長さ 約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(330mL)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類 ローラー
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

骨材入り塗料や弾性塗料などの台付け、厚塗りに最適です。 また、パターンローラーとしても使用できます。
タイプ 大穴 種類 ローラー ローラー径(Φmm) 70 スポンジ厚さ(mm) 14
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
10日以内出荷

完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。
用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。 成分 珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料 塗布方法 コテ、スポンジ、コテバケ、。砂骨材ローラー 乾燥時間(時間) 約1日~2日(20℃) 塗回数 1回 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。 熱や湿気に強い。 衛生的で安心(抗菌)。 硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。 木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁 ※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。 ※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
1組(2枚)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ソフトな手触り&健康配慮タイプ、健康・環境に配慮した2タイプから選べます。
機能 ホルムアルデヒド対応、健康住宅対応、防藻・防カビ性、ソフトタッチ、低臭 塗布方法 コテ・吹付・ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)