- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 水さし・ジョーロ・バケツ
- ジョロのおすすめ人気ランキング
ジョロのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新242件の「ジョロ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸用 じょうろ」、「じょうろ 8L」、「ステンレス ジョウロ」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品
ハスの実、こし網、ノズル
材質
本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
北欧雑貨をイメージしたおしゃれなカラーリングのジョーロです。
ハスロはステンレスを使用し、錆びにくく耐久性に優れています。
本体とノズルのつなぎ目にフィルターが付いているので、ゴミなどによる散水板の目詰まりを防止します。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
本体は、丈夫で耐久性のある亜鉛鉄板(1級品)です。
ブリキ製のため丈夫で壊れにくいです。
用途植物や野菜にソフトなシャワーで水やりできるジョウロです。
付属品
はすの実(筒先)
材質
亜鉛鉄板
板厚(mm)
0.27
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。
材質
本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)
付属品
ハスの実、こし網
半透明で中身が見えて安心です。
ハスの実は農薬散布用です。
容量(L)
約6
色
ナチュラル
トラスコ品番
798-9881
材質
本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス
寸法(mm)
645×170×250
1個
¥1,528
税込¥1,681
当日出荷
付属品
真鍮ハスの実(中) 1個付
材質
本体:亜鉛メッキ鋼板、ハスの実:真鍮、カラー鋼板、塩ビ
幅(mm)
213
奥行(mm)
525
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
材質
ステンレス
収納が便利なスリムジョロです。
水をこぼれにくくするスライドカバー付です。
ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。
用途散水用。
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
ブリキジョーロをモチーフにしました。ハス口が簡単に取り外せて、水さしとジョーロの2通りの使いかたができます。カラフルなラインナップ。
容量(L)
約3.8
材質
本体・底板/ポリプロピレン、ハス口/ポリエチレン、散水板/ステンレス
寸法(mm)
約420×195×243
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能。ねらったところに散水できるので除草剤散布に適しています。こし網付きでノズルが目詰りしない。残量がわかりやすい半透明。目盛り付き
容量(L)
約5.5
材質
本体・こし網・キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス
寸法(mm)
615×185×230
色
ナチュラル
1個
¥1,034
税込¥1,137
当日出荷
シャワーポットの小型タイプ。
ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。
容量(L)
約2.2
エスコ品番
EA124LA-40
材質
本体・低板:ポリプロピレン、ハス口:ポリエチレン、散水板:ステンレス
寸法(mm)
361×165×197
質量(g)
329
1個
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
農薬の散布に便利なハスの実です。
適合
農業散布用じょうろ6型用
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
NANOジョロ用の交換用はす口です。
用途タカギ製NANOジョロ交換用
トラスコ品番
381-4297
適合本体
NANOジョロ4L・6L
質量(g)
31.7
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。総真鍮磨き仕上げで長持ち仕様。
用途農園芸用
取付内径(Φmm)
27.5
ノズルが回転するので様居場所でも使用できます。
シンクや台所、洗面所で水入れがしやすいコンパクトな設計です。
使用しないときはノズルを回せばコンパクトに収納できます。
付属の水差しとハスの実を交換すれば、水差しへ!
プランター園芸、家庭菜園の水やりにジョーロは必須アイテムです。
取手を前から後ろまで長く全体に付けてあるので、持ち変えることなく散水が容易にできる形状です。
本体には、便利な目盛りが付いています。
散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。
蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。
ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除
色
ブルー
材質
ポリエチレン