- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ジョーズフィット加工のおすすめ人気ランキング
ジョーズフィット加工のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新28件の「ジョーズフィット加工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスドライバービット」、「プラス ビット ベッセル」、「ネジビット」などの商品も取り扱っております。
刃先はジョーズフィット加工でねじに強力にフィットします。アンチカムアウト効果でねじ頭のつぶれを防止します。マグネットではつかないステンレスねじもOKです。
用途不安定な足場、悪い体勢からの締付けに最適。
材質
特殊鋼
先端サイズ
No.2
硬さ
H
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別
ビット
材質
特殊鋼
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
H(高硬度)
両頭機能
両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
種類
段付
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様
カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質
特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先のギザ部によって、十字ねじ特有のビットの浮き上がり(カムアウト)を防止。打ちにくい場所や斜め打ちに、ネジ穴をなめない「ナメないビット」。
用途間柱の固定やバリアフリーの手すりの取り付けなど不安定な場所に。
両頭機能
両頭
先端形状
プラス(+)
先端サイズ
No.2
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
刃先マグネット
あり
差込角対辺(mm)
6.35
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質
SK4相当
全長(mm)
25
先端サイズ
PH2
表面処理
なし
硬度HRC(刃部)
56~59
差込角対辺(mm)
1/4HEX(6.35)
両頭機能
片頭
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。
またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
軸径(Φmm)
6
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)
50
種類
バイトーション
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!。脅威の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!
用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適
先端形状
プラス(+)
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
カムアウトしにくいACR構造を採用。
プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。
ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。
ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。
グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)
PP、TPE
タイプ
レギュラー
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類
グリップドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
くさび効果でネジ穴をくずさない工具とネジの接触面にくさび(出っ張り)があり、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。
より高い締め付け力を誇り、溝を潰さず付着作業を完了させます。
ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。
用途車輌、機械、精密部品、住宅、DIYに
先端サイズ
#2
ネジから滑り落ちないように粗いリブ(アンチカムアウトリブ、ACR)を備えた高品質のビット
磁石がついていて、ビットの先端をネジにしっかりと固定できます。
プラスチックコーティングにより、ねじ込み時の損傷から保護します。
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
1/4”
両頭機能
片頭
最新のカムアウト防止機能のACRIIを組み込んだインパクトドライバー用ビット
全長(mm)
65
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類
グリップドライバー
先端
レーザーチップ
材質(グリップ)
樹脂
仕上
マットニッケル仕上げ
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
狭い箇所での作業に便利な細軸タイプ。
刃先幅寸法(mm)
-
材質
ダイハード鋼
種類
段付
先端形状
プラス(+)
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
刃先先端ギザ付で、ねじに食い込みカムアウトを防ぎます。
用途ビットの耐久性がアップし、ねじ頭のつぶれを防止します。
先端サイズ
+2
両頭機能
両頭
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭