- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ジルコニアるつぼのおすすめ人気ランキング
ジルコニアるつぼのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新100件の「ジルコニアるつぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジルコニウムるつぼ」、「ジルコニア」、「アルミナるつぼ」などの商品も取り扱っております。
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様
表面艶消し
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)
最高1900
化学組成
SiO2:0.6%、Al2O3:99%
仕様
るつぼ
材質
ジルコニウム
耐熱温度(℃)
1450(窒素ガスを除く不活性ガスおよび真空下)
化学組成
Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)
1600
厚さ(mm)
4.0
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)
1.0
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
材質
Al2O3(純度99%)
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質
Al2O3(純度99%)
耐熱温度(℃)
1300(常用)
厚さ(mm)
約3.35
曲げ強さ(MPa)
>390
密度(g/cm3)
3.9
ロックウェル硬度
86HRA
耐熱衝撃性に優れる。
種別
SSA-T
純度99.99%の高純度ニッケルるつぼから純度99.5%のニッケルるつぼまで、ご用意しています。
色
ホワイト
曲げ強さ(MPa)
300
ロックウェル硬度
80HRA
材質
AL2O3(純度>96.2%)
密度(g/cm3)
3.6