- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- スイコー 容器のおすすめ人気ランキング
スイコー 容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新139件の「スイコー 容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用桶」、「長靴 靴箱」、「フィッティング」などの商品も取り扱っております。
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質
PE
フタの有無
なし
使用温度範囲(℃)
-20~40
フタ
なし
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質
PE
仕様
水抜き栓なし
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン(PE)
キャスター
なし
フタ
なし
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいように底が傾斜になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
Φ145
内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
材質
PE
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-20~40
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
ポリエチレン製のためサビたりせず、丈夫で耐食性にも優れています。
用途食品、農業、漁業、繊維関係、その他幅広い用途でご使用ください。
材質
PE
フタの有無
なし
使用温度範囲(℃)
-20~40
フタ
なし
パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。
持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして
糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として
農薬・肥料の調合などに
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
材質
PE(ポリエチレン)
フタ外径(Φmm)
159
回転成形による継ぎ目の無い一体成形の容器です。
背が低く、幅が広い丸型開放容器です。
メモリ付きで作業に便利です。
用途製品の洗浄や農作物、水産物の洗浄仕分け作業、食品加工・仕込み作業など
材質
ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~40
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
取手
なし
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ
本体
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
オレンジ
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番
456-8915
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
310
直径(Φmm)
1740×1780
使用温度範囲
-20~40℃
肉厚(mm)
(タンク)10
架台
鋼製枠高さ/760mm
マンホール(Φmm)
(タンク)500
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
40日以内出荷
スラリーや粘度の高い液体でも使用しやすいよう底が傾斜になっています。
材質
PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)
145
衝撃に強いポリエチレン製です。ねじ込みプラグの25Aドレン加工付きです。
用途食品・農業・漁業・繊維関係その他広い用途に使用できます。
仕様
25Aドレン付
材質
本体:ポリエチレン(PE)、パッキン:EPDM
色
オレンジ