スイスツール システムドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「スイスツール システムドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「システムドライバー」、「スイスツール」、「多機能ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。 日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788) 機能性抜群のコンパクトボディ。
種類 セット品 商品構成 セット品
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンドルに6種類のビットを内蔵。1本で6本分、用途に合わせて大変便利。 ショートサイズ&ラチェット機能で狭い場所での作業に最適です。
種類 セット品 商品構成 セット品 収納時寸法(mm) 95×28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スタービーインサイダー
ビットを差し替えるだけで様々なサイズに対応可能なビットドライバーハンドルのスタビータイプ。ビットをハンドル内に収納することができます。
セット内容 マイナスビット(C6-135-3)、ヘクスローブビット(C6-400-15・20・25)、プラスビット(C6-190-1・2) 商品構成 セット
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダー(ビット収納ドライバー)
エンドキャップがビットホルダーを兼ねたコンパクトな差し替え式ドライバー。 エンドキャップが滑り落ちず、より使いやすくなりました。 コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもオススメです。
セット内容 プラスビット(#1・2)、マイナスビット(4x0.6・5.5x0.8・6x1mm)、ヘクスローブビット(T10・15・20) 商品構成 セット
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ビットドライバーハンドル 台紙付 全長:65mm
ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ。 CNパック入り。 ※C6シリーズ(1/4"HEX)のビットをご使用ください。
仕様 ●軸径(mm):10●軸長(mm):10●全長(mm):65●質量(g):36 アズワン品番 68-0852-05
1パック
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(軸) スチール 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは力の入れやすいスイスグリップ
軸径(Φmm) 10 材質(軸) - 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
材質(グリップ) 樹脂 軸径(inch) - 材質(軸) スチール 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) サントプレン 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
材質(グリップ) ポリプロピレン・サントプレン 種類 セット品 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)プラスドライバー
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー
先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトマイナスドライバー6100-4
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) トラスコ品番 448-3111 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 245 質量(g) 93 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 適合ねじ M3.5 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。 硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。 ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm) 最大230 硬度 HRC59 先端形状 ボールポイント 寸法精度 (仕上げ)1/100mm
1セット(9本組)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ドライバーセット
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。ホルダー付き。
材質(グリップ) CAB(セルロース・アセト・ブチレイト) 種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット
種類 セット品 商品構成 セット品
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類 ショックレスハンマー/コンビハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) ポリアミド/スチール 主な用途 組立作業/打ち込み作業
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)