- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチ プレート 交換のおすすめ人気ランキング
スイッチ プレート 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新233件の「スイッチ プレート 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダブルスイッチ」、「壁 スイッチ パナソニック」、「スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
結線方式
ねじなし端子式
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
使用温度範囲(℃)
-10~+40
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC
結線方式
ねじなし端子式
プレート
ラウンド
プレート
ラウンド
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2576
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類
2個口
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
種類
3個口
水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ
ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
寸法(mm)
120×70
プレート形状
1連用
使用場所
住宅、事務所
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用
定格電流(A)
15
リンク機能がついたハンドルタイプのスイッチが新登場。家族みんなに押しやすく、操作しやすい形状が支持されています。また、これまでお使いの2連、3連スイッチの一部だけを、リンクプラスに交換可能。「アドバンスシリーズ」ならプレートもそのまま、洗練されたデザインに統一できます。
色
マットブラック
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
2
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~+40
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲
一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)
特定小電力無線:923.7~927.7
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。
親水性の塗装により、汚れやヌメリが水洗いだけで簡単に落とせます。
抗菌加工で雑菌が付きにくくなっています。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です)
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
材質
フチ:ポリプロピレン、カゴ:ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
135×58
塗装
カゴ:抗菌ベラスコート塗装
アズワン品番
64-5151-86
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷