- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- スイッチ ボックス ステンレスのおすすめ人気ランキング
スイッチ ボックス ステンレスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新274件の「スイッチ ボックス ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業 ボックス ステンレス」、「ハブなしスイッチボックス」、「プールボックス長方形」などの商品も取り扱っております。
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
適合
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.79
種類
1コ用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
呼び
G22
寸法D(Φmm)
35
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様
●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番
65-2253-41
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
材質
JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
ステンレス製
付属品
アース端子付
板厚(mm)
1.5
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
防水
特性
防水・防塵
仕様
●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2
使用温度範囲(℃)
-40~90
保護等級
IP65
材質(カバー)
ステンレスSUS304 t1.2
材質(ガスケット)
EPDM スポンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ヒンジ)
ステンレスSUS304 t1.2
材質(ラッチ)
ステンレスSUS304 t1.2(鍵付)
表面処理(カバー)
磨き処理#400
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)
(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
設置場所
屋外
塗装
粉体塗装
材質(基板)
鉄製
種類
2コ用1方出
材質
PVC
適合規格
(PS)E
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類
2方出
規格
JIS C 8462-1
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
ハンドル
小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級
IP44
設置場所
屋外用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1
扉形式
片扉
操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット。機械等への直付が可能です。テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)
保護等級
IP54
材質
ステンレス(SUS304)
塗装色
ミラー仕上(塗装なし)
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
取付基板
鉄製2.3mm