スイッチ 防雨 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
281件の「スイッチ 防雨 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 防水スイッチ ボックス」、「外部スイッチ」、「スイッチ 外用」などの商品も取り扱っております。
ライトグレー 使用温度範囲(℃) ‐10 ~+40 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 使用場所 屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。 防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。 操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様 防水性能:JIS C 0920 耐熱性 80℃±3℃(1時間)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度) 165 JIS規格 JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート 防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

回路方式 3路・片切両用 タイプ C(片切・3路両用) 定格 15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式 ねじなし端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)2本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様 側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)





1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)