- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチ 4連のおすすめ人気ランキング
スイッチ 4連のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新247件の「スイッチ 4連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチプレート 4口」、「4路スイッチ」、「4 連 スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
プレート形状
4連12コ用
色
マットホワイト
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
材質
【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂
色
【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
リモコンリレー操作専用AC24V1.5A
耐電圧
充電部-非充電金属部間:500V/1分間
適合電線(mm2)
0.5~1.25
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー
絶縁抵抗(MΩ)
充電部-非充電金属部間:10以上
LED色
【オフ表示】緑【オン表示】赤
スイッチ数
6個
適合電線径(Φmm)
0.8~1.4
動作電圧(V)
AC18V~AC30V
端子強度(N)
0.8N・m以上
1個
¥7,998
税込¥8,798
32日以内出荷
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
厚さ(mm)
9
質量(g)
約116
付属品
取付ビス
プレート
ラウンド
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:12
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm2)
0.75~2(より線)[フル2線信号線側]
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
4
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±20~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6(フル2線信号線側)
電気的寿命(万回)
3以上
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プレート形状
4連12コ用
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
プレート形状
2連用
仕様
光アドレス設定式、フルカラー形
スイッチ
3コ用
消費電流(mA)
(信号)7
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
コスモシリーズワイド21
材質
新金属
色
ライトシルバー
プレート
スイッチプレート
プレート形状
2連6コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
212.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124
耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
材質
耐食アルミニウム合金
仕様
2線式リモコンスイッチ
構成
本体、リモコントランス、リモコンリレー