- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチプレート 4口のおすすめ人気ランキング
スイッチプレート 4口のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「スイッチプレート 4口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4口 コンセント プレート」、「スイッチ 4連」、「3 連 スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
プレート形状
4連12コ用
色
マットホワイト
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート形状
2連6コ用
プレート形状
4連12コ用
色
マットブラック
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
プレート形状
2連5コ用(3コ+2コ)
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
用途4コ用
規格
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
プレート
ラウンド
プレート形状
4連用
色
マットホワイト