- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- スイッチプレートセットのおすすめ人気ランキング
スイッチプレートセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新140件の「スイッチプレートセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋込スイッチ プレート」、「壁 スイッチ カバー」、「スイッチプレート」などの商品も取り扱っております。
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
使用温度範囲(℃)
-10~+40
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
B(片切)
トラスコ品番
763-2339
色
ミルキーホワイト
タイプ
ネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
仕様
モダンプレート付
トラスコ品番
763-2363
寸法(mm)
180×90×45
色
ミルキーホワイト
質量(g)
111
定格
15A 300V AC
結線方式
片切
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
色
ミルキーホワイト
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
プレート
ラウンド
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート