スイッチボックス 露出 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「スイッチボックス 露出 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出ボックス 黒」、「スイッチボックス 露出 薄型」、「パナソニック 防水スイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。



高耐候性 耐衝撃性
材質 (本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品 スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm) 39 規格 ハブ無し。JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


電着塗装(黒色)されています。 1個用は3分スタット付です。 2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。 仕切板が取り付けられます。
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品 皿小ねじ(M4×12)2本 適合 PF管用 適合規格 (PS)E JIS規格 JIS 8435 色(マンセル値) ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法(mm) 117×70×44 質量(kg) 0.24 種類 1コ用 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装 側面ノックアウト G16(C19)×1またはG22(C25)×1
1個
389 税込428
3日以内出荷





片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様 側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。 材質 難燃ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
ダークグレー 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用場所 屋外・屋側 防水性 JIS C 0920 IPX4に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷