- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スイッチボックス E25のおすすめ人気ランキング
スイッチボックス E25のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「スイッチボックス E25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「panasonic コンセント ボックス」、「制御BOX」、「スイッチ ボックス ステンレス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
1個
¥3,510
税込¥3,861
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプです。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
取付穴数
なし
幅(mm)
76
奥行(mm)
59.5
適合機種
HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質
カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造
IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格
IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境
汚染度3
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
-
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラス
ClassⅡ(適合機種搭載時)
色(マンセル値)
カバー/ライトベージュ(5Y7/1近似)、ボックス/黒(N1.5近似)
取付穴ピッチ(mm)
-
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
LEDランプ付き(SiOの出力が必要です。)
ケーブル長(m)
1
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
1点押しボタンスイッチのボックスです。
ケーブル長(m)
1
1個
¥4,788
税込¥5,267
当日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
種類
2コ用1方出
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
仕様
1方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-28
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
360
規格
JIS C 8340
呼び
E25
サイズ(mm)
Φ89×40
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
材質
硬質塩化ビニル
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
適合
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.79
種類
1コ用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
呼び
G22
寸法D(Φmm)
35
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷