- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- スイッチボックス PF22のおすすめ人気ランキング
スイッチボックス PF22のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新65件の「スイッチボックス PF22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 露出 型 コンセント ボックス」、「防水 露出 コンセント」、「樹脂製 スイッチボックス 露出」などの商品も取り扱っております。
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色
グレー
大角形プレートも適合します。
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
規格
PF管16(※MFは除く)
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格
PF管22(MFは除く)
付属品
スリーブ付
付属品
スリープ付
色
ミルキーホワイト
材質
硬質塩化ビニル
材質
PVC
適合規格
(PS)E
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
色
ベージュ
仕様
一重波付、自己消火性
材質
難燃ポリエチレン
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様
側面ノック:22(25)×1
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)4本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
色
ミルキーホワイト
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様
●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出
アズワン品番
65-9313-90
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷