- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スイッチングハブ 小型のおすすめ人気ランキング
スイッチングハブ 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新85件の「スイッチングハブ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リピータハブ」、「パソコン用ハブ」、「有線LAN ハブ」などの商品も取り扱っております。
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
プラスチック
ポート数
5
適合規格
VCCI ClassB
本体質量(g)
約105
コネクタ形状
RJ-45×5
消費電力
2.3W(最大)
接続方式
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応
AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.4×81.5×32
機能
ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け
転送速度(Mbps)
1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
発熱量(KJ/h)
約8.3(最大)
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
ポート
(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート
伝送速度(Gbps)
5
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)
301000(25℃)、236000(40℃)
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。
電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品
取扱説明書、ACアダプター
材質
プラスチック
規格
IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) 。IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) 。IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)
構成
100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート
バッファメモリ
56Kbytes(各ポートに動的割当て)
周囲環境
【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)
電源供給方式
ACアダプター
ファン
なし
マグネット
あり
ケーブル長(cm)
ACアダプター約150(コネクタ部含まず)
フィルタリング速度
148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
Store & Forward
伝送方法
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式
CSMA/CD
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
(PoE仕様)非対応/冷却ファンなし/(盗難防止)セキュリティスロットなし/壁掛け用穴あり
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
プラスチック
ポート数
5
適合規格
VCCI ClassB
本体質量(g)
約125
コネクタ形状
RJ-45×5
消費電力
2.3W(最大)
接続方式
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
対応
AutoMDI/MDI-X/ノンブロッキング/EAP透過機能/BPDU透過機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.4×81.5×32
機能
ループ検知/らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割り当て)
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
(温度)-40℃~70℃、(湿度)5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)
1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
発熱量(KJ/h)
約8.3(最大)
マグネット
あり
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード、(スイッチングファブリック)10.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
ポート
(測定時速度/ポート数)1Gbps/5ポート
伝送速度(Gbps)
5
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
MTBF平均故障間隔(h)
301000(25℃)、236000(40℃)
従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
接続方式
100/10Mbps
ポート数
5ポート
材質
メタル(筐体)
電源供給方式
専用ACアダプター
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式
ストア&フォワード
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション
対応
コネクタ形状
RJ-45×8
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ
384Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒)
MACアドレス登録数
2000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
対応
ノンブロッキング
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
最大消費電力(W)
2.8
発熱量(KJ/h)
最大約10.1
機能
らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約84.0×約47.8×約25.6
本体質量(g)
約115
色
ブラック(筐体)
設置方法
水平設置、壁掛け
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)
309000/25℃、250000/40℃
適合規格
VCCI ClassB
付属品
専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間
1年
仕様
AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様
スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品
専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質
プラスチック
ポート数
8
適合規格
VCCI:ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
定格消費電力(W)
最大5.4
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140×86.5×34(本体のみ)
対応
ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ
192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲
温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式
ACアダプター
発熱量(KJ/h)
最大約19.5
ファン
なし
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
4096(全ポート合計)
フィルタリング速度
1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション
1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム
9Kbytes
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置形態
水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)
最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
最大パケット転送能力(Mpps)
12
最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-JW
用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。本体背面のマグネットを使って金属面へ設置することができます。さらに水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●AutoMDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●スイッチングファブリック:16.0Gbps●ノンブロッキング:対応●バッファメモリー:512Kbytes(各ポートに動的割り当て)●パケット転送速度:1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)●保守サービス|センドバック延長:-●保守サービス|デリバリー:-●冷却ファン:なし●壁掛け用穴:あり●専用オプション品|マグネット:-●測定時のポート速度とポート数:1Gbps:8ポート●盗難防止:セキュリティスロットなし●省電力機能:らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約190(本体のみ)
ポート数
8ポート
消費電力(W)
3.6(最大)
適合規格
VCCI ClassB
コネクタ形状
RJ-45×8
接続方式
ギガビット対応
入力電圧(V)
AC100~240±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約140.0×約84.5×約34.0(本体のみ)
機能
ループ検知
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式
セルフパワー
発熱量(KJ/h)
約13.0(最大)
保管環境
温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット
背面マグネット付
電源仕様
専用ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8,192件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
伝送速度(Gbps)
最大実行:8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
最大パケット転送能力(Mpps)
11.9
MTBF(時間)
269,000@25℃、219,000@50℃
PoE対応
非対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。
材質
プラスチック
質量(g)
60
ポート数
3
接続方式
100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
電源供給方式
ACアダプター
マグネット
あり
スイッチング方式
Store&Forward
ポート
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポート
アクセス方式
CSMA/CD
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 。2023年メーカー調べ 。LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品
専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚
材質
筐体:プラスチック
色
ブラック
適合規格
VCCI Class B
対応
AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、BPDU透過機能、【PoE仕様】非対応
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
バッファメモリ
128Kbytes(各ポートに動的割り当て)
保管温湿度範囲
温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
1年間
動作温湿度範囲
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
設置方法
水平設置
穴の有無
壁掛け用穴なし
転送速度(Mbps)
【パケット】1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
ファン
冷却ファンなし
電源仕様
ACアダプター
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
2048件(全ポート合計)
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応(9Kbytes)
スイッチング方式
ストア&フォワード
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)
入力電圧
AC100~240V±10% 50/60Hz
従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
接続方式
100/10Mbps
ポート数
5ポート
材質
プラスチック(筐体)
電源供給方式
専用ACアダプター
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
準拠規格
IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3
スイッチング方式
ストア&フォワード
通信方式
フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御
IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
オートネゴシエーション
対応
コネクタ形状
RJ-45×8
適合ケーブル
1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上
バッファメモリ
384Kbytes(各ポートに動的割当て)
最大パケット転送能力(Mpps)
7.4、1000(1,488,095パケット/秒)、100(148,809パケット/秒)、10(14,880パケット/秒)
MACアドレス登録数
2000件(全ポート合計)
ジャンボフレーム
対応(15Kbytes)
対応
ノンブロッキング
入力電圧(V)
AC100~240±10%(50/60Hz)
最大消費電力(W)
2.8
発熱量(KJ/h)
最大約10.1
機能
らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)(省電力)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.6
伝送速度(Gbps)
5.0(最大実効)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約82.6×約48.6×約20.9
本体質量(g)
約55
色
ホワイト(筐体)
設置方法
水平設置、壁掛け
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)
MTBF(時間)
304000/25℃、246000/40℃
適合規格
VCCI ClassB
付属品
専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚
保証期間
1年
仕様
AutoMDI/MDI-X:対応、スイッチングファブリック:10.0Gbps、EAP透過機能:非対応、BPDU透過機能:非対応、ループ検知・防止機能:非対応、PoE:非対応、測定時のポート速度とポート数:(1Gbps)5ポート、冷却ファンなし、盗難防止セキュリティスロットなし、壁掛け用穴あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX対応のスイッチングハブです。プラスチックケースのスリムデザインで、設置に場所を取りません。ファンレス設計なので動作音が静かです。ACアダプタタイプで、ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能を搭載しています。全ポートがAUTO-MDIX、AUTO-Negotiationに対応しています。
材質
プラスチック
規格
IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
接続方式
10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
バッファメモリ
56Kbyte
動作環境
使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%
電源供給方式
ACアダプタ
保管環境
保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)
スイッチング方式
Store&Forward
伝送方法
10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)
アクセス方式
CSMA/CD
取扱説明書
あり
(1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ
タイプ
スイッチングハブ
電源
100V 50/60Hz
本体質量(g)
81
最大消費電力(W)
2.1
通信速度
10M/100M/1000M
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数
5
電源
出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.8×98×25
最大消費電力(W)
3.2 (220V/50Hz)
インターフェース
5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数
5
電源供給方式
電源内蔵
マグネット
あり
仕様
【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB
付属品
取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)
約310
規格
VCCI Class B
消費電力(W)
(最大)2.5
端子形状
RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種
IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約143×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
機能
Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格
IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境
0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間
1年間
適合ケーブル
カテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)
1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度
1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
(最大)100
符号化方式
【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。
【英語パッケージ 法人限定】
5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
材質
金属
ポート数
5
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
商品タイプ
スイッチングハブ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。
PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可)
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色
シルバー
構造
STP
コネクタ形状
RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
結線方式
ストレート結線
適合伝送帯域
カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
色
ブルー
規格
CAT5e
適合規格
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
構造
より線(撚線)
ケーブル
スタンダード
コネクタ
〇
結線方式
ストレート結線
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数
8
接続方式
100BASE-TX/10BASE-T
仕様
アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品
ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質
メタル
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
本体質量(g)
470
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×99×30(突起部除く)
機能
サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格
IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)
1.8
バッファメモリ
96KB
適合ケーブル
カテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲
0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格
VCCI classB
電源供給方式
電源内蔵
ファン
なし
データ転送速度
148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度
100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送
ストア&フォワード
伝送距離(m)
最大100
符号化方式
伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
10/100M対応ミニデスクトップスイッチ、10/100M RJ45ポート、プラスチックケース
材質
プラスチック
接続方式
10/100Mbps
最大消費電力(W)
2.2 (220V/50Hz)
商品タイプ
スイッチングハブ
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。トラッキング現象へ配慮した安全設計。2つの自動節電機能で賢く省エネ。「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。ネジを用いた壁掛けに対応
100BASE-TXを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~75