スイッチング式ACアダプターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
135件の「スイッチング式ACアダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター 1.5V」、「ACアダプター」、「acアダプター24v 1a」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品 メガネACケーブル 約1.5m 出力 DC12V 3.3A ケーブル長(m) DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付) 入力 AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×75×28 容量(W) 40 プラグ形状 DC:Φ2.1mm、センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力 DC24V 5A アズワン品番 64-8090-60 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器 仕様 ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷 材質 ケース:94V-0 ABS+PC タイプ スイッチングタイプ ケーブル長(m) 約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×35×23.4 定格出力 DC12V1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) リップル 120mVp-p(max) 定格入力 AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様 極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査 適合 ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに 質量(g) 170 規格 UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠 ケーブル長(m) DC:1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 72×34×69 出力電圧(V) 24 入力電圧(V) (50/60Hz)100-240AC 出力電流(A) 1 プラグ フォークタイプ 難燃性 UL 94V-0 先端長(mm) 9.5 保存温度範囲(℃) -20~80 入力電流(A) 0.58 アズワン品番 63-3136-30 プラグ外径(Φmm) DC:5.5 動作温度範囲(℃) 0~40 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約53×115×38 定格出力 DC12V±5% 5A(max.) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 Φ2.1mm センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ●定格入力電圧:AC100~264V●定格出力電圧:DC1.9V以下(無負荷時)、DC1.5V±10%(定格負荷時)●定格出力電流:0.6A●効率:65%(min)●規格:PSE●出力方式:出力コード式(長さ1800mm±100mm)●出力プラグ:外径5.5mm, 内径2.1mm, 長さ9.5mm(極性可変可能)●重量:約80g アズワン品番 67-0405-39
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)スイッチングACアダプタ
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 グリーンマーク 認定
1台
5,998 税込6,598
37日以内出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×35×123 タイプ スイッチングタイプ 仕様 DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプター
電源電圧 : AC100V ・ 50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
材質 樹脂 質量(g) 85 使用温度範囲(℃) -10~50 消費電力(VA) 16 負荷電流(mA) 500
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
プラグ 【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ アズワン品番 63-3136-20
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.2 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様 充電専用 種類 ACアダプター 外形寸法(mm) 45(W)×31(D)×64(H) 出力電圧(V) DC9 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 1 対応機種 SM4-31、BLM-80、SM3-21 コード S0J0034 アズワン品番 67-7824-46
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

ACアダプタ
仕様 ●7.5V●サイズ:80mm×80mm×25mm●適応機種:AD6051A、、AD610xNシリーズ アズワン品番 65-3867-05
1個
2,998 税込3,298
当日出荷