- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- スイッチング電源ユニットのおすすめ人気ランキング
スイッチング電源ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新355件の「スイッチング電源ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 電源」、「ACDCコンバーター 100v 12v」、「36v 電源」などの商品も取り扱っております。
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズ
PB
冷却方式
自然空冷
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
±出力
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
形状
カバー付き
入力電圧範囲(V)
AC85~265連続入力
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
高効率化・長寿命化・低ノイズ。
機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状
ねじ
高調波電流規制
IEC61000-3-2準拠
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状
基板単体
シリーズ
LF
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
形状
オープンフレーム
入力電圧範囲(V)
AC85~265
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~330
取付方式
直取付
スリム&コンパクト
形状
DINレール直付き
端子形状
ねじ
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)
max:1.5
使用温度範囲(℃)
-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)
AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×127×228.6(端子台含まず)
冷却方式
自然空冷/強制通風
定格出力電力(W)
1000
最大出力電力(W)
1008
RoHS指令(10物質対応)
対応
高効率化と待機電力低減。
従来品比率約30%の小型化。
産機用途を考慮し、50℃100%を実現。
無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他
端子形状
コネクタ
小型・薄型・高電力密度 ワールドワイド入力:AC85~265V 1Uラックに3台収納可能のサイズ 3台収納のシェルフタイプもラインアップ ホットスワップ・並列冗長機能を装備 電源情報を出力できるコミュニケーション、インターフェース(I2Cバス)もオプション対応 前面にIECインレットタイプもラインアップ
定格出力電圧(V)
DC24
最大出力電力(W)
960
質量(g)
2000
タイプ
ユニット
出力電流(A)
(最大)40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×41×290
出力電圧可変範囲(V)
DC21.5~DC29
定格入力効率(%)
84/86
効率
0.86
入力電圧範囲(V)
AC85~265
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
61日以内出荷
取付方式
DINレール取りつけ