- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- スイデン スイファンのおすすめ人気ランキング
スイデン スイファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新93件の「スイデン スイファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 エアー」、「三相200v 送風機」、「スイファン」などの商品も取り扱っております。
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ファン外径(Φmm)
300
トラスコ品番
494-6316
アズワン品番
64-9622-80
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別
SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)
5
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)
三相200
ダクト径(Φmm)
420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)
400
その他
ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合
(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番
119-9013
質量(kg)
26
風量(m3/min)50Hz/60Hz
78/91
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×310×519
モーター極数(P)
4
モーター出力(W)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)
12
周波数(Hz)
50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz
47/54
ファン翼数
4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
81/84
ハネ径(mm)
288
適合ダクト
320mm
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
423
外寸法・奥行(mm)
330
出力(50/60Hz)(kW)
0.55
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
10.4
コード長さ(m)
1.9
ハネ径(cm)
45
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
4
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ハネ:4枚(アルミ製)脚:鉄。本体寸法(幅×奥行×高さ):880×760×1245。運転可能条件:温度0℃~温度40℃の範囲内。湿度80%以下
トラスコ品番
813-1205
質量(kg)
10.4
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ羽根
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m)
5
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
13.1
コード長さ(m)
2.0
ハネ径(cm)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
180/265
最大風速(m/min)
445/520
最大風量(m3/min)
270/310
トラスコ品番
390-6515
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
全閉型
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×735×1260
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)
320
長さ(m)
5
適合機種
SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
813-1221
材質
ポリエチレン
アズワン品番
64-9623-45
1本
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。
電源(V)
単相100
トラスコ品番
446-1541
質量(kg)
25.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz
39/44
消費電力(W)(50/60Hz)
310/490
ダクト径(Φmm)
(適合)320
ファン翼数
5
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/80
ハネ径(mm)
272
アズワン品番
64-9622-39
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。
トラスコ品番
190-0058
風量(m3/min)
82/97(50/60Hz)
ハネ径(mm)
288
アズワン品番
64-7673-20
1台
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
ファン外径(Φmm)
400
トラスコ品番
819-6172
質量(kg)
35
電源(V)
三相200V
アズワン品番
64-9622-81
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様
軸流ファン
トラスコ品番
505-2906
質量(kg)
39
電源(V)
3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz
99/120
消費電力(W)(50/60Hz)
375/590
ダクト径(Φmm)
520
ファン翼数
6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80/84
ハネ径(mm)
490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×640
1台
¥126,980
税込¥139,678
当日出荷
ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。
狭い場所で作業をする時。
固定ダクトの工事が出来ない場所で。
電力通信ケーブルのマンホール内作業。
材質
基布:ポリエステル生布。表面加工:塩化ビニール処理
トラスコ品番
813-1235
セット内容
本体のみ
材質
本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター
全閉型
機能
風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番
64-9623-41
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様
耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)
10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)
153/236
首振角度(°)
87
電気代の目安
2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)
鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度
eG3
アズワン品番
64-9622-77
上下角度調整
○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。