- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- スイデン スポットクーラー ダクトのおすすめ人気ランキング
スイデン スポットクーラー ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新86件の「スイデン スポットクーラー ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットクーラー ダイキン」、「延長ダクト」、「スポットクーラー 排気ダクト」などの商品も取り扱っております。
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番
460-2986
適合機種
SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3
質量(kg)
4.7
径(Φmm)
125
長さ(m)
5
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
クールスイファン用のパーツです
適合機種
SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。
吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番
460-2994
適合機種
SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3
質量(kg)
5.2
径(Φmm)
180
長さ(m)
4
1個
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
標準排気ダクトです。
用途スポットエアコン用オプション。
トラスコ品番
793-8934
適合機種
SS-52DJ・EJ
長さ(mm)
360
色
黒
タイプ
2口用
縦(mm)
230
横(mm)
230
径(mm)
200
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用
トラスコ品番
794-8824
適合機種
SS-45DH・EH
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
2口用
長さ(m)
4
アズワン品番
64-9623-33
径(mm)
200
1個
¥32,900
税込¥36,190
3日以内出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。
トラスコ品番
793-8845
適合機種
SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ
色
キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト
高さ(mm)
400
品名
ダクト組品(吹出側)
径(Φmm)
114
縦(mm)
125
横(mm)
125
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
適合機種
SS-63EH-3
内径(Φmm)
250
アズワン品番
64-8695-13
1セット(2m×2本)
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
どこでも手軽に持ち運びできるスポットエアコンです。排気ダクト(別売)を取り付け排気ダクトを外部に出すように使用する事でルームエアコンと同じ内気循環使用が可能で、効率の良い冷房を行えます。
用途倉庫やガレージでの軽作業時の暑気対策に。車中泊やアウトドア、避難所等での暑気対策に。
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。
トラスコ品番
422-7480
適合機種
SS-16MZW-1/SS-16MZB-1
長さ(mm)
3000
径(mm)
160
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1本
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
トラスコ品番
813-1224
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×150×65
1個
¥6,990
税込¥7,689
当日出荷
風量は冷風(強・弱)と送風の切り替えが可能です。連続排水対応のドレンホース付属です。
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別
SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)
長さ(m)
5
片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。
電源(V)
100
温度差(℃)
冷風吹出温度差:7.9(静運転11)
送風機冷風側風量(m3/min)
1.6
冷房能力(kW)
0.39
消費電力(kW)
0.25
運転電流(A)
3.8
冷媒
R134A
冷媒封入量(g)
100
質量(kg)
8.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×470×255
電源コード(m)
2
首振
なし
排熱ダクト有無
別売
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト
ダクト径(Φmm)
320
長さ(m)
5
適合機種
SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
813-1221
材質
ポリエチレン
アズワン品番
64-9623-45
1本
¥18,900
税込¥20,790
当日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
793-9400
適合機種
SS-45DH・EH
質量(kg)
0.31
色
黒
高さ(mm)
10
タイプ
2口用
品名
2口用標準フィルター
縦(mm)
800
横(mm)
454
アズワン品番
64-9623-16
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様
Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番
813-1229
適合機種
SDCシリーズ
材質
塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷