- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- スイベルナットのおすすめ人気ランキング
スイベルナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新154件の「スイベルナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイーベルナットメスコネクタ」、「自在ボルト」、「スイベルボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
材質
SUM22L
熱処理
浸炭焼入HRC50~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G(°)
20°
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理/黒染、ナット:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・エレメント:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途クランンプ作業に。
トラスコ品番
118-1905
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様
スイベル角/9°
エスコ品番
EA948DM-13
材質
S45C
寸法A(mm)
33
表面処理
高周波焼入、先端部:黒染め
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
24
寸法D
M16
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
用途トグルクランプ用部品
仕様
スイベル部の首振角度は7°です。
材質
構造用圧延鋼
傾斜角度(°)
7
グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。
傷のつきやすいワークに最適です。
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:熱処理鋼/熱処理/黒染、ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と 併用が最適。
スイベルナットは球面袋状で、前後 左右に6°まで傾斜。
材質
S45C
TPS、TPU、TPZ、FTP用の スイベルパット付の受ねじです。
材質
S45C
仕上
黒染
材質
S45C
表面処理
(スクリュー)黒染め、(スイベルパット)電気めっき
熱処理
(スクリュー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。