- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- スイングポップのおすすめ人気ランキング
スイングポップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新99件の「スイングポップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムービングPOP」、「スイングPOP」、「回転 モーター」などの商品も取り扱っております。
ゆらゆら揺れるPOP取付器具。密集して置かれる商品の中、商品よりも前に出てゆらゆらと揺れる動きでお買得情報を強力にアピールします。透明だからプライスカードを隠すことなく取付け出来ます。陳列棚のプライスレールにピタッと収まる切り込み入り!。焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用しています。
材質
ペット樹脂(0.2mm厚)
質量(g)
14
寸法(縦×横)(mm)
128×35
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
色
白
材質(本体)
本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂
電源
太陽電池 25 × 9 (mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×51×21
設置姿勢
左右前後3度
照度(Lux)
100
最大振幅
58度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
自由にクネクネ曲がるのでいろんなアイデアでお使いいただける万能クリップです!
店頭ポップやプライスカード、カード立などいろいろな用途にお使い下さい。
ソーラー電源で電池交換不要な振り子タイプのムービング告知ポップの「動くPOP・光るPOP」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)
振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)
電源
太陽電池(4セル) 両面テープ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
材質
振子:防錆加工鉄板
ゆらゆら揺れる板バネが2つついた吸盤です。両面テープ付なので簡単にPOPが付けられます。
材質
吸盤:ポリ塩化ビニル●貼り付け板:ABS樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40×200
1セット(5個)
¥879
税込¥967
8日以内出荷
中のPOPを差し替えて、何通りにも使えます!
材質
PP
サイズ
POP:A7(74×105mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×176
1枚
¥179
税込¥197
当日出荷
指差しパネルで商品をアピール!
指差しパネルを振子のスリットに挟むと、室内の明るさ で左右に動いて注目を集めます。
無地広告板に水性ペンで書き込みができ、特に目立 たせたい商品の注目率を高める販促ツールとなりま す。
左右指差しと、2枚の広告板入り(1枚無地)。
付属品
左指差し 右指差し 広告板2枚
材質(本体)
カード紙(表面処理片面PP張り)
電源
太陽電池 (モーター: ソーラームーバー MM-301使用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
155×170×23
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
いろいろな場所に挟んで使用できます。POPの掲示に便利です。
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
仕様
5mm厚までのポップをご使用いただけます、※使用例のポップなどは販売しておりません。
素材
スチール製 支柱部
材質
ポリカ・POM樹脂
幅(mm)
80
奥行(mm)
26
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)
(マグネット)1.5
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
ソーラータイプの回転モーターです。
太陽電池が室内の光を電力に変え、横向きのプレートが回転します。
意匠体を取り付け、動くPOP広告などに利用できます。
右回り左回り 回転方向を設定できます。(切り替えスイッチ付)
Φ180mmのPOPも回転できます。
横向き回転に特化した構造のため、比較的大きな意匠体も回転させることができます。
ソーラパネルが取り外せます。
本体上面のソーラーパネルが取り外せるため、POPデザインに合わせて設置することができます。
高温条件下でも使えます。
自動販売機などの高温になる場所でも利用できます。
色
白
材質(本体)
PC樹脂
径(Φmm)
回転プレート:30
回転数(min-1[r.p.m])
2~4rpm 回転方向選択可能
電源
太陽電池 55×26(mm)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
42×60×30
最大荷重(kg)
約0.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
先端にPOPを貼りつけて訴求します。置くだけ簡単アイキャッチャー。貼り付け面ウレタン両面テープ付
材質
PS/ABS/POM/SUS
寸法(mm)
貼り付け面:W20 、円盤:1xΦ100
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ワイヤー長(mm)
200
1セット(5個)
¥599
税込¥659
8日以内出荷