- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- スイングメジャーカップのおすすめ人気ランキング
スイングメジャーカップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「スイングメジャーカップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジガーカップ」、「ビターズボトル」、「計量ツール」などの商品も取り扱っております。
容量(mL)
30
寸法(mm)
Φ25×122×H41
品名・タイプ
メジャーカップ
EBM品番
6754210
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
材質
18-8ステンレス
最小目盛(mL)
18
品名・タイプ
メジャーカップ
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。
用途原料の移動と計量
材質
ステンレス18-8(SUS304)
目盛
あり
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途本格派。自宅のカクテルづくりに。
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質
PP
使用温度範囲(℃)
0~121
耐熱温度(℃)
-5~80
材質
ポリカーボネイト
材質
18-8ステンレス
品名・タイプ
メジャーカップ
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類
手付ビーカー
材質
ポリプロピレン(PP)
目盛
あり
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質
PP
目盛
あり
セット内容
3点(10・30・50cc)
材質
メタクリル樹脂
質量(g)
60
最小目盛(mL)
5
寸法(mm)
10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番
9-0511-0401
TKG品番(2017)
6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(mL)
45/60/90
材質
18-8ステンレス
質量(g)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ60×153
品名・タイプ
メジャーカップ
TKG品番
9-1913-1701
TKG品番(2017)
6-1715-1801
1個
¥2,188
税込¥2,407
当日出荷
材質
PP
目盛
あり
材質
18-0ステンレス
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類
手付ビーカー
材質
PP
持ち手
あり
耐熱温度(℃)
121
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。
優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。
注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。
121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類
手付ビーカー
色
透明
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
130