スイングローターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
138件の「スイングローター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高速遠心分離機」、「遠心分離機 手動式」、「プレート遠心機」などの商品も取り扱っております。
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
1個
57,900 税込63,690
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)スイングローター
仕様 処理量(mm):MTP・DWP(高さ29まで)・PCRプレート・スライド、最大遠心力:2204×G 最大回転数(min-1[r.p.m]) 4680 アズワン品番 1-2663-18
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

適合チューブ外径(Φmm) 16~16.5×105~120mm 処理量(mL) 15×8本 付属品 遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 寸法(mm) 290×320×245 電源 AC100V 50/60Hz タイマー時間 0~30分 ローター 専用ローター内蔵
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作が簡単で、持ち運びが便利なコンパクトタイプです。
付属品 チューブホルダー×4個 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 最大:2500 機能 冷却:無 最大処理量(容量mL/本数) 10用/4本 使用可能チューブ 16.5×105mm 遠心加速度 900G アズワン品番 1-3126-31
1台
24,800 税込27,280
翌々日出荷

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×320×245 安全装置 3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様 本体(ローター無)
1台
112,400 税込123,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高速回転に対応した様々なローターを選択していただけます。扉は電子ロック式で、扉を開けたままスタートするとエラーが出て安心です。気密性に優れたローターで万一の時にも本体にサンプルが漏れるのを防ぎます。7インチ・操作性に優れたカラー液晶タッチパネルです。
仕様 騒音:<65dB(A) 寸法(mm) 380×505×360 質量(kg) 32 電源 AC100V 50/60Hz 設定時間 1秒~99分59秒 アズワン品番 1-478-32 商品タイプ 本体
1個
289,000 税込317,900
当日出荷

仕様 遠心力:480G、装着部サイズ129×87×15mmにセット可能なプレート(参考:96穴PCRプレート(スカート有り・無し兼用)、ELISAプレート、その他各種SBS規格プレート)、最高回転数(rpm):2200、付属品(mL):スカート有り・無し兼用PCRプレート用アダプター×2個、0.2・8×0.2mL兼用PCRプレート用アダプター×2個 寸法(mm) 290×360×140 質量(kg) 3.6 電源 AC100V 50/60Hz アズワン品番 2-950-01 タイマー 0~10分
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

遠心スタート後、約2秒※で異常振動を判断し、インバランスをお知らせします。遠心終了時はLCDディスプレイが点滅しますので、離れていても遠心終了が分かります。電動ドアロック機能により、ドアを軽くおさえるだけでモータが動き、自動でドアがロックされます。
最高回転数(min-1[r.p.m]) 4000(使用するバケット、チューブ等により変動) 最大遠心力(xg) 2610(使用するバケット/チューブ等により変動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 36×64×33(ドア開時66) 質量(kg) 39 電源(V) AC100±10%以内(50/60Hz)10A以上 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 5.1 使用環境 温度/10~35℃、湿度/30~85%、気圧/70~106kPa(700~1,060mbar) 速度設定 200~4000、10rpmステップ 遠心力(xg) 10~2610(10ステップ) 温度設定範囲(℃) -10~40(1℃ステップ) 付属品 スイングローターRS-240A、 バケット0534930 (5~10mL採血管/15mLガラス管×16) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10B3X00003000046 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締め付け金具で作業台に容易に取り付けることができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 3000
1個ほか
54,900 税込60,390
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご使用になれます。最大遠心力は1420Gです。
用途溶液などの遠心分離に。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 0~3000/0~3500 トラスコ品番 115-1981 材質 ABS樹脂 幅(mm) 290 高さ(mm) 250 奥行(mm) 320 消費電力(W) 62
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。
アズワン品番 2-5447-01 寸法(mm) 143×166×184 質量(kg) 4.8 スイッチ フタ開閉スイッチ付(安全スイッチ) 回転数(min-1[r.p.m]) 12000,9000,6000 電源 AC100V、50/60Hz 加減速時間 4秒以内/13秒以内(加速/減速) 運転音(dB) 65以内/1m 上昇温度 7℃以内/15分(試料) 電源コード 1.8m、2Pタイプ 遠心加速度 7740、4350、1940×G タイマー 0~15分 最大処理量(mL) 2.2mLまたは1.5mL×6本
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

1式
50,980 税込56,078
4日以内出荷

50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。 膜を縦方向に装着し、目詰まりを極限まで抑え良好なろ過効率を獲得。更にろ液をスムーズに回収する多溝構造板の採用で処理時間を大幅に短縮できます。
有効ろ過面積(cm2) 6 材質(フィルター) PES(ポリエーテルスルホン) 処理量(mL) 6~20 一般的な最終濃縮液量(μL) 50 遠心力(xg) 推奨:4000、有効:1500~6000
1箱(12本)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


上部がシールされたPCRプレート2枚を素早くスピンダウン。プレートの高さは25mm程度まで対応可能。スカート付・スカートなし・セミスカート各種の96ウェル、384ウェルプレートに対応。
遠心力(xg) 500 回転数(min-1[r.p.m]) 2500 質量(kg) 2.1 電源 AC110V 50/60Hz 40W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×225×185
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷