- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- スウェージングツールのおすすめ人気ランキング
スウェージングツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「スウェージングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調 エキスパンダー」、「スエージングツール」、「配管 広げる」などの商品も取り扱っております。
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番
852-0683
質量(kg)
1.95
タイプ
インチ
適合サイズ
1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)
45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ
インチ
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA212CB
全長(mm)
85/100
タイプ
インチ
適合管外径(Φmm)
6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料
(0.05MB)
適合管外径(インチ)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)
1
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合
なまし銅管専用
セット内容
エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式
(拡管)手動式
本体質量(g)
875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×125×45
拡管能力
3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番
162-4837
セット内容
クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質
アルミ
全長(mm)
153
高さ(mm)
106~138
質量(g)
900
タイプ
インチ
奥行(mm)
32
差込角(mm)
六角6.35
角度(°)
【フレアリング】45
本体寸法(mm)
153×32×106~138
サイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別
R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容
サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース
タイプ
インチ
サイズ(inch)
(3/8・1/2・3/4
適合管
建築用銅管Mタイプ
アズワン品番
64-6752-68
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番
EA206C
寸法(mm)
190×75×140(H)
質量(g)
1000
タイプ
インチ
適合サイズ
3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
トラスコ品番
327-2842
適合機種
GF45-16
質量(g)
156
適合配管
軟質銅管
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。
タイプ
インチ
適合サイズ
1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
サイズによってお選び下さい。
タイプ
インチ
空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。
信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用
全長(mm)
178
角度(°)
45 フレア
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容
フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷