スエイジングツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
92件の「スエイジングツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 拡張」、「サイジングツール銅管用」、「スエージングツール」などの商品も取り扱っております。
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプ インチ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番 852-0683 質量(kg) 1.95 タイプ インチ 適合サイズ 1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ。(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ フレア角度(°) 45
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA212CB 全長(mm) 85/100 タイプ インチ 適合管外径(Φmm) 6.35・8・9.53・12.7・15.88 関連資料 (0.05MB) 適合管外径(インチ) 1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg) 1 タイプ インチ 適合サイズ 1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途なまし銅管用 エスコ品番 EA206C 寸法(mm) 190×75×140(H) 質量(g) 1000 タイプ インチ 適合サイズ 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
4,220 税込4,642
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
翌日出荷

ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容 サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース タイプ インチ サイズ(inch) (3/8・1/2・3/4 適合管 建築用銅管Mタイプ アズワン品番 64-6752-68
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
翌日出荷

BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合 なまし銅管専用 セット内容 エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式 (拡管)手動式 本体質量(g) 875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 365×125×45 拡管能力 3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。
タイプ インチ 適合サイズ 1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用 全長(mm) 178 角度(°) 45 フレア
1台
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ インチ 使用範囲 1/8~1-1/8 テーパー 3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のフレア加工と切断 セット内容 フレアリングツール/チューブカッター(GFC-111)/プラスチックケース 質量(kg) 1.6
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。 サイズによってお選び下さい。 タイプ インチ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。 狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容 フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷

用途適合配管:軟質銅管 適合機種 GFW-154 質量(g/セット) 50 トラスコ品番 327-2851 質量(g) 50 適合配管 軟質銅管
1セット(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)