- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- スカイスクレーパーのおすすめ人気ランキング
スカイスクレーパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「スカイスクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剪定 脚立」、「ピカ 脚立」、「リトルジャイアント」などの商品も取り扱っております。
最大サイズは6mを超える世界最大脚立
最大使用荷重(kg)
135
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
284
規格
ANSI
収納寸法・奥行(mm)
210
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)
100
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。
作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
295
天板寸法(mm)
251×160
最大使用荷重(N)
1000
ピカのフラッグシップモデルの専用脚立です。
脚立時でもはしご時でも昇降しやすい幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。
高級感あるオールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用
・JOB-240E~300E:中折れ式開き止め金具
・JOB-330E、360E:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
60
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。
工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm
HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具
HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
天板寸法(mm)
300×247
新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質
アルミ合金
踏ざん間隔(mm)
300
最大使用荷重(kg)
100
使用角度(°)
75
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
ワンタッチ式の中間開き止め使用により、設置、折りたたみも楽に操作出来ます。
三角補強版標準装備で揺れも軽減しております。
用途高所作業に最適です
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
251×160
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ合金
作業床面広さ(mm)
600×500
角フレーム脚立専用の伸縮補助脚です。
470mmまで無段階に調節できます。
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
最大使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
464-8056
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。
伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。
安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。
伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。
脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
305
規格
Aマーク認定品
材質
アルミ合金製/アルマイト仕上
段差対応高さ(cm)
約44
収納寸法・幅(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
303
天板寸法・奥行(mm)
172
幅広踏ざんの長尺伸縮脚付脚立です。簡単操作しやすい伸縮装置レバー(各脚6mmピッチ)を装備しています。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
7 1160
天板寸法・幅(mm)
251×160
長尺脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が 1.3 倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ/アルマイト
最大使用質量(kg)
130
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ、アルマイト処理
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
55
天板寸法(mm)
326(有効幅252)×162
収納寸法・奥行(mm)
170
天板寸法・幅(mm)
326
天板寸法・奥行(mm)
162
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
950×485
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
わく寸法(m)
0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)
950
天板寸法・奥行(mm)
485
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1830×1120
最大使用荷重(kg)
225
材質
アルミ
タイプ
組立式
天板寸法・幅(mm)
1830
天板寸法・奥行(mm)
1120
この1台で「脚立」「長尺脚立」「伸縮脚立」「伸縮はしご」と多様な使い方ができ便利!。キャスター付で移動も便利にラクラク。(LG-15413にはキャスター無し)。壁画での作業に便利な90°ポジション。幅広踏ざんで昇降時、足の負担を軽減。
最大使用荷重(kg)
135
材質
アルミ