スカットクリーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
86件の「スカットクリーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ユリドーム」、「ユーリパン」、「ユーリンパン」などの商品も取り扱っております。
トイレに移動・移乗できない方の自立を支援します。 レシーバーをあてがい排尿すると自動的に尿を吸引します。 寝たままでも座ったままでも使用できます。
種別 男性用セット 質量(kg) (レシーバー)0.4 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 233×378×273 本体質量(kg) 約5 ホース長さ(m) (レシーバー)2 構成 採尿器本体、男性用レシーバ 松吉医科器械コード 23-2455-00
1台
非課税商品
96,980 税込96,980
7日以内出荷

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ 男性用 容量(mL) 1500 材質 (タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃) (タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番 0-584-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

寝たままで排尿できるコンドームタイプの男性用排尿器。
セット内容 ユリドーム×10コ、脱落防止バンド×10本、ホース(2m)×1本、ジョイント×1コ、採尿タンク×1コ、パッキン×1コ タンク容量(mL) 1500 アズワン品番 8-6365-01 松吉医科器械コード 07-2485-00
1式
5,998 税込6,598
翌々日出荷

パラマウントベッドスカットクリーン
仕様 採尿器本体 松吉医科器械コード 23-2455-05
1個
80,980 税込89,078
7日以内出荷

トイレに移動・移乗できない方の自立を支援します。 レシーバーをあてがい排尿すると自動的に尿を吸引します。 寝たままでも座ったままでも使用できます。
種別 女性用セット 質量(kg) (レシーバー)0.7 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 233×378×273 本体質量(kg) 約5 ホース長さ(m) (レシーバー)2 構成 採尿器本体、女性用レシーバ 松吉医科器械コード 23-2455-01
1台
非課税商品
96,980 税込96,980
7日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ 男性用 セット内容 ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質 レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

尿漏れ、尿臭がなく、簡単に装着できます。 寝たきりの方、体の不自由な方、安静療養をしている方、脊髄損傷・脳卒中等による尿失禁の方、手術後の方、夜間のトイレ使用が困難な方に適しています。 コンドームタイプですから、容易に装着でき尿漏れもなく、寝たままでもラクに採尿できます。 排尿袋(2500mL)やユリサーバーは使い捨てのため、非常に衛生的です。
仕様 総合セット セット内容 ユリサーバー15個、スポンジバンド15本、採尿袋15袋、コネクター1個、ホース(1.3m)1本、ノズル1個、ハンガー(ヒモ付き)1個、セット箱(トレー付き)1個 アズワン品番 0-580-01
1式
2,970 税込3,267
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

寝たまま排尿できる男性用排尿器。 着脱が簡単なコンドームタイプ。
仕様 固定用ゴムバンド付き 直径(Φmm) 32 アズワン品番 8-6365-11
1箱(10個×3パック)
7,198 税込7,918
5日以内出荷

つやげんスカット
つやげん表面洗浄剤のスタンダード製品! 経済性を重視し、水性、樹脂ワックスの表面洗浄の他、様々な用途にご使用頂ける人気洗浄剤。
用途化学床材、他用。 希釈倍率 原液~50倍
1缶(18L)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷

長期安静療養患者や足腰の不自由な方に。 柔らかくフィットするので使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。 一体構造ですのでねじれることなく、尿の排出がスムーズにできます。 コネクターは拡げやすく、連結が簡単です。 伸縮自在のスポンジ粘着テープは調節可能で、脱落逆流を防止します。
口径(Φmm) 7
1式(12個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パラマウントベッド電動ベッド エスパシア
洗練されたデザインに最先端の機能を搭載。 他のシステムとの連携にも対応できる進化した電動ベッドです。背・膝の角度、ベッドの高さが個別に操作可能です。低床22cmから63cmまで、垂直昇降方式の高さ調節機能付きです。使いやすい表示パネル付き手元スイッチです。搬送に便利なグリップ付きラウンドフォルムの木製ボードです。直径10cm帯電防止キャスター・セントラルロックシステム付きです。
仕様 3モーター 電源(V) AC100(50/60Hz) 角度(°) 背ボトム/0~75、膝ボトム/0~30、足ボトム/2段階調節 床面高さ(mm) 220~630(無段階) キャスター径(Φmm) 100(セントラルロックシステム)
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝たままでも、座った姿勢でも、身体の状態にあわせた使いかたができます。 1500mLあり、朝・夜2回程度の取替で済みます。
タイプ 女性用 容量(mL) 1500 材質 (タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(クッションゴム)エチレンプロピレンゴム、(ホース)塩化ビニル樹脂 耐熱温度(℃) (タンク)110、(レシーバー)110、(クッションゴム)120、(ホース)70 アズワン品番 0-585-01
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

装着するとき、すべての操作が身体の前面、腰の部分でできますので着脱が簡単です。 長時間の使用でも腰回りの肌を傷つけないように幅広のソフトゴムベルト材を使用しています。 洗い替え用に後部ベルトのスペア(2本)付き。
材質 (表)人絹、(裏)ウーリーナイロン ウエスト(cm) 56~100 アズワン品番 0-584-02
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)装着式集尿器ダンディユリナー
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。 寸法(mm) レシーバー:58×135×60 質量(g) レシーバー:70、集尿タンク:390 タンク容量(mL) 集尿:2800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 カーペットタイル 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 タイプ 再剥離タイプ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分) 10~20 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約150~24m2 適応下地 コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(12kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様 カーペットタイル タイプ 再剥離タイプ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分) 10~20 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約35~60m2 適応下地 コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質 EPDM 使用可能温度範囲 70℃以下 最高使用温度(℃) 70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)