スカルプケアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「スカルプケア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドスパ」、「保湿マスク」、「ドクターエア リカバリーガン」などの商品も取り扱っております。
マリンナノファイバーカニダノミ スカルプケア
頭皮の乾燥を和らげることで、ふけ・かゆみを抑え潤いを保ち、髪の毛にコシ・ハリを与えます。べたつかずに、さっぱりしたローションタイプです。
容量(mL) 120 原材料 水・ペンチレングリコール・加水分解キチン・乳酸 使用方法 ご使用前に容器をよく振ってから、適量を清潔な頭皮になじませてください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×40×158 アズワン品番 7-9852-01
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

一台三役。手軽に毎日浸透スカルプ。最大6400回/分のタッピングで心地よい刺激。 極細ロールオン機能搭載。手を汚さず、クシを通すだけで薬剤塗布。 電動式、高速タッピング(振動)で心地よい刺激&薬剤浸透をサポート。 赤色LED(最大650nm)で頭皮をトリートメント。 オートオフ機能で安心安全(約10分) 充電式コードレス仕様でストレスフリー 毎日コツコツ手軽にできるスカルプケア商品。 時短スカルプにも最適。 3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
セット内容 本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1 材質 ABS・EVA・アクリル・ステンレス 消費電力(W) 約0.93 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約114×60×48 本体質量(g) 約123 入力 DC5V/0.27A 連続使用時間(分) 約70(モードにより前後します) 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh 保証期間 1年 充電時間(時間) 約1.5
1台
7,190 税込7,909
翌々日出荷

とにかくスッキリしたい、そんな貴方に!新感覚スカルプケア 192本の刺さない鍼とダブルボールで頭皮を直刺激 気になる生え際から頭頂にかけてコロコロするだけ。 コリをほぐし、頭筋の血行を良くする。 ビッグトルネードローラー 螺旋状に配置された192個の突起で生え際から頭頂に向かってコロコロ。 ダブルボール 生え際から頭頂にかけて引き上げるように流す。 高い熱伝導 ハンドルはアルミ。その他はネジにいたるまで銅で構成。 非常に熱伝導率が高く、ほんのり温めながら刺激することができる。 ウェーブフォルム 軽い力で効率よくほぐせる!
シルバー 寸法(cm) 2.5×3.3×14.2 質量(g) 100 材質 ローラー:銅合金。。ハンドル:アルミニウム合金(ガンメタメッキ加工)
1個
3,190 税込3,509
5日以内出荷

40才からのニオイ対策シリーズ(無香料)。「汗臭」・「加齢臭」だけでなく、ミドル男性のアブラっぽい汗のニオイ「ミドル脂臭」まで集中ケア。洗浄・防臭・肌ケア、3つの効果でニオイのない清潔なうるおい頭皮へ。
シリーズ ルシード 使用場所 浴室 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(380mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効成分ピロクトンオラミン配合でフケ・かゆみを防ぎ、育毛剤の浸透を助けます。頭皮の余分な皮脂や毛髪の汚れをすっきり洗い落とし、すこやかに保ちます。毛穴に詰まった汚れもスカッと落とす心地よい爽快感です。うるおい成分グリチルリチン酸ジカリウムが、洗浄後の頭皮を保湿し、頭皮環境を整えます。髪と地肌にやさしいノンシリコン処方。
使用場所 浴室 商品タイプ つめかえ用 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(180g)
899 税込989
翌日出荷

男の頭皮アブラ ニオイまで
香り シトラスハーブ シリーズ デ・オウ 使用場所 浴室 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(320mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(600mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性のための男性のヘアケア!上質で洗練された香り。 地肌ストレスを改善し、ボリュームアップを実現する薬用処方。 フケ・かゆみを防ぎ、スッキリ&クリーンな地肌へ
使用場所 浴室
1個(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品 アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約260(本体のみ) 電源 リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約84×113×44 (本体のみ) 充電時間 約3時間30分 使用環境温度(℃) 0~40 振動数 モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分 充電可能回数 約300回 タイマー 約7分 原材料 ABS、アルミニウム、シリコン
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品 アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書 寸法(mm) 221×155×51.4 質量(g) 約350 電源 充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh 連続使用時間(時間) 【電池】最長4(レベル4動作時) 振幅(mm) 6 充電時間(時間) 2 振動 モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分 充電可能回数 400回 タイマー 10分
1台
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デオコスカルプケアシャンプーは、ニオイまでキレイに変える、スカルプケア。頭皮の皮脂臭* ムレ臭* オトナ臭* ベタつきまですっきり!髪サラサラ感つづく。年齢とともに減少する甘い香りの成分「ラクトン」を含有する香料を配合。スウィートフローラルの香り。髪と地肌をぬるま湯で洗い流した後、適量を手に取り頭皮をマッサージするように髪全体と地肌をよく洗い、その後十分にすすいで下さい。*香料によるマスキング効果
タイプ つめかえ用
1個(370mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ピンポイントでシミをケア!。トラネキサム酸高濃度2.0%配合のクリーム。20gから30gへ大増量
仕様 ●有効成分:トラネキサム酸、グリチルレチン酸ステアリル●その他の成分:精製水、濃グリセリン、1,3ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、1,2-ペンタンジオール、コメヌカ油、ベヘニルアルコール、アラキルグルコシド・アラキルアルコール・ベヘニルアルコール、セトステアリルグルコシド・セトステアリルアルコール、ポリアクリル酸アミド、トリ(カプリル・カプリン酸)グリセリル、軽質流動イソパラフィン、メチルポリシロキサン、ユキノシタエキス、カッコンエキス、ボタンエキス、アロエエキス(2)、クロレラエキス、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、天然ビタミンE、フェノキシエタノール●サイズ:約縦2 × 横12.9 × 高さ3.5cm●内容量:30g アズワン品番 65-4350-51
1本
2,598 税込2,858
10日以内出荷

有効成分ピロクトンオラミン配合でフケ・かゆみを防ぎ、育毛剤の浸透を助けます。 頭皮の余分な皮脂や毛髪の汚れをすっきり洗い落とし、すこやかに保ちます。 毛穴に詰まった汚れもスカッと落とす心地よい爽快感です。 うるおい成分グリチルリチン酸ジカリウムが、洗浄後の頭皮を保湿し、乾燥を防ぎ、頭皮環境を整えます。
使用場所 浴室 商品タイプ ポンプ 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(700mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

お風呂でカンタンセルフケア 頭皮をほぐしながら毛穴すっきり 約25万本の極細毛部足で心地よいケア
寸法(mm) 約65×75×70 質量(g) 約75 材質 ハンドル:ABS樹脂、ブラシ:シリコ―ンゴム、毛:ポリエステル
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ワガママにハネる細かい部分の毛をととのえます。 マスカラタイプで手を汚さずにサッとキレイ 髪にひっかからない柔らかブラシになっています。 ケア成分「トレハロースジェル」でなじませます。 ベタつかない、固まらない使用感。 ポーチに入るサイズなので、気になった時に、いつでもととのえられます。
性別 女性
1個(15mL)
1,500 税込1,650
4日以内出荷

ヒリヒリ、かゆみから頭皮を守る
成分 ワセリン、ミネラルオイル、水添ポリイソブテン、シリカ、シリル化シリカ、ラネス-5、トコフェロール
1個(500mL)
2,790 税込3,069
6日以内出荷

使うたび徐々に染まり、白髪が目立たなくなるカラーシャンプーです。 リンス効果、フケ・かゆみ、頭皮臭を抑えるといったスカルプケア効果も併せ持っています。
シリーズ サロンドプロ 性別 男性
1個(250mL)
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる二の腕・ウエスト・ヒップ太ももに、8つのローラーが手もみ感覚の感覚を作り出すボディケアローラー。 テレビを観ながら、仕事の合間に、いつでもどこでも簡単に使える。持ちやすいハンドル付き。 アタッチメントは着脱式で、取り外しができ清潔に保てる。
用途シェイプアップ、美容、腹筋、ウェスト、太もも、二の腕、シェイプに。 付属品 ACアダプター 材質 本体:ABS/アタッチメント:ABS・TPE 質量(g) 230 電源 ACアダプター/電池式(単3×4本) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×135×130
1台
3,490 税込3,839
6日以内出荷