スキッド梱包のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「スキッド梱包」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートパレット」、「物流パレット」、「薄型パレット」などの商品も取り扱っております。
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)スキッドBOX蓋 BJ-1111S
材質 再生PP 質量(kg) 11 外寸(mm) 1100×1100×H72
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットBOX蓋 BJ-1111C ロックなし
パレットBOX JBタイプ、BJB-M・1111×65に使用できます。
材質 PP 質量(kg) 8 ブルー 外寸(mm) 1130×1130×71
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットBOX蓋 BJ-1111C ロック付
材質 PP グレー 外寸(mm) 1130×1130×71
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

トラスコ品番 458-0885 適合本体 BJ-S・1111×70S 質量(kg) 8 グレー 高さ(mm) 70 奥行(mm) 1130 間口(mm) 1130
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1箱(1枚)
18,980 税込20,878
当日出荷

エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。 材質 ポリプロピレン(PP)。エラストマー樹脂 トラスコ品番 366-4929 厚さ(mm) 5 質量(kg) 0.9 間口W×奥行D(mm) 1075×1075
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット 質量(kg) 11
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下面がほぼ同一形状のため、どちらの面を使用しても強度、機能は同じです。積み荷を介しての段積み時も下段の積載物に優しくしっかりと段積みができます。廃プラスチックを100%使用したリサイクルパレットです。
仕様 種別:SK-R4-1114-6-BK 適合 フォークリフト トラスコ品番 439-1225 幅(mm) 280 質量(kg) 10.9 高さ(mm) 100 間口(mm) 1400 外寸(mm) 1400×1100×100 中央桁幅(mm) 350/280 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 280×58 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×58 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

耐久性に優れた収納ボックスです。 FDA(米国食品医薬品局)規定に準拠しています。 スタッキング可能です。 蓋は、オプションのナイロンタイとの緊密な安全なスナップです。 とまたは蓋なしの入れ可能なスタッカブルです。 高耐ストレスクラック性と高密度ポリエチレンです。 より安定性に機能を180°積み重ねています。 推奨動作温度:54℃に-23℃
材質 PE グレー 耐用温度(℃) -23~54
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PZ-0001、0002、0003は1100×1100のパレットにきっちり積載できます。PZ-0004、0005、0006、0008は、PA‐0001、0002、0003の中に収納できます。
トラスコ品番 423-9881 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 220 アズワン品番 5-212-05 外寸法・幅(mm) 357 外寸法・高さ(mm) 24 外寸法・奥行(mm) 262
1枚
779 税込857
当日出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

1箱(50枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様 種別:D4-1111-11 種別 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレットに荷積した製品箱上部に掛ける簡易養生品です。荷物の天井面の汚れ防止に役立ちます。簡易防水仕様です。裾下部にはゴムロープ入りです。
間口(mm) 1100 奥行(mm) 1100 厚さ(mm) 0.4 材質 基布:不織布両面PEラミネート、ゴム入り
1枚
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 積載物の荷ズレを防止します。 材質 ポリオレフィン 寸法(mm) 1100×1100×172(H) ブルー 積載面寸法(mm) 1040×1040
1個
18,800 税込20,680
当日出荷

収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。 平置き・均等積み1t対応品です。 重量11kgの軽量タイプです。 再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。 ハンドリフトは2方向のみ使用できます。 平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。 仕様 片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応 トラスコ品番 299-9960 材質 再生ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 11 ブラック 適合機器 ハンドパレットトラック・フォークリフト 最大荷重(N) (動)9807、(静)19613 外寸法・幅(mm) 1100 外寸法・高さ(mm) 115 中央桁幅(mm) 180 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 255×85 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) - 外寸法・奥行(mm) 1100
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷

急な雨にもすぐに掛けられる・長期保管品のホコリよけにも・ラップ巻きの時間を短縮・透明の為、内容物の確認が容易です。
用途出荷前のパレット梱包補助に・急な雨の緊急対策に・倉庫内のホコリ除けに 仕様 1枚のポリシートに平ゴムを縫製 材質 ポリエチレン(LLDPE25μ) 寸法(mm) 最大:1250×1250×200、最小:500×500×200 アズワン品番 64-6601-41 メーカー商品コード 6300003706
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックス
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。 トラスコ品番 752-7284 セット内容 パレット、側板、金具類、ボルトナット類 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 54 2018年トラスコ掲載ページ 8 0834
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

1枚ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目のない、丈夫な完全防水カバーです。パレットごとに保管でき、収納スペースも効率的です。雨天時の野外移動、出荷業務がきわめてスムーズ。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が軽減されました。ファスナー付きなので開閉が簡単です。耐寒性、作業性に優れた野積み用ボックスカバー
ブルー ハトメピッチ(cm) 90 伸度(%) タテ22:ヨコ14 引張強度(N/mm) タテ450:ヨコ380 引裂強度(N) タテ135:ヨコ100
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)