スキャナー用キャリアシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
84件の「スキャナー用キャリアシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリアシート」、「スキャナ関連用品」、「シートキャリア」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドキュメントスキャナー専用キャリアシートです。 パスポートなどを挟んでスキャンするためのシートです。
適合サイズ A5 入数(枚) 5 対応機種 RS40
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

ラミネートする際に、ラミネートフィルムをキャリアシートに挟むだけで、のりのはみ出しを防ぎ、のり汚れによるラミネートフィルムの詰まりや巻き込みを軽減します。不定形の用紙やフィルムに余白が多い場合のラミネートにおすすめです。 。内側に特殊加工を施しているので、万一のりがはみ出しても加工物が貼り付きません。繰り返し使えます。
用途のり汚れによるラミネートフィルム詰まりの防止に。 付属品 クリーニングぺーパー 材質 寸法(mm) 225×330(2つ折り後) アズワン品番 65-0338-09
1冊(3枚)
739 税込813
当日出荷

一般のクリヤーホルダーより薄いので、簡易な提出用ファイルとしても使用できます。※感光紙などのコピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によっては波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。
クリア サイズ A4 厚さ(μm) PPシート:60 材質 表紙/ポリプロピレン 厚さ(mm) 0.06 寸法(mm) 307×220
1パック(20枚)
499 税込549
当日出荷

シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。 シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。 上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
種別 両面・繰り返し使用タイプ 仕様 両面シリコンコート 材質 PETフィルム 厚さ(mm) 0.1 サイズ A4 厚さ(g/m2) 144
1パック(2枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。スキャナー用キャリアシート(2枚)。対応機種:MDS-940DW。耐久目安:500回。キャリアシートを使用すれば最大A3サイズまでのスキャンが可能。キャリアシートへ半分に折った原稿を入れて両面スキャンすれば、別々に読み取った画像が自動的に元の一つの画像に合成されます。また、特殊な形の用紙や薄紙もスキャン可能です。
アズワン品番 64-3780-78
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

キャリアシートでつまりやノリ汚れを軽減。クリーニングペーパーで内部のノリ汚れを除去
用途ラミネート/ラミネーター/パウチ/メンテナンス 寸法(mm) 【クリーニングペーパー】224×330 内容 キャリアシート4枚、クリーニングペーパー1枚 適合サイズ A4(キャリアシート)224×330
1パック
619 税込681
当日出荷

ラミネーターに空通しするだけで、ローラーに付いたのり汚れをクリーニングします
用途フィルム詰りの対策、予防に 用紙サイズ A4(297×210mm) 適合機種 A3サイズラミネーター、A4サイズラミネーター 紙厚(g/m2) 300 紙厚(μm) 350
1パック(5枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厚さ0.1mmで軽く、しなやか。書類の郵送や簡単な仕分けに活躍のフィルムホルダーです。商品自体が軽いので中に入れる紙の枚数によっては、郵送費用が軽減できる場合があります。大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
サイズ A4 クリアー 材質 ポリプロピレン(PP)0.1mm 外形寸法(mm) 縦310×横220
1パック(10枚)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A3サイズを負った書類やダメージのある書類を挟んでスキャンするシート
仕様 ●コード番号:KD200JV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番 67-7669-25
1個
6,898 税込7,588
9日以内出荷

事務処理のスピード化と正確化のために、8.5mm横罫を印刷しています。
サイズ A4・タテ 枚数 50 紙厚(g/m2) 64 縦(mm) 297 横(mm) 210
1冊
429 税込472
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

手軽に持ち運んでさまざまな場所で使えるモバイルタイプでありながら、ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大10枚まで(64g/m2紙の場合)、まとめて原稿をセットすると紙押さえが自動的に原稿を安定させ、複数枚の原稿をスムースに連続スキャンできます。 活用シーンの拡大とスキャン効率の向上を両立させました。 両面原稿を片面ずつスキャンする面倒がなく、1回の原稿フィードで表と裏を同時に読み取る、1パス両面スキャンを実現しました。 原稿をまとめてセットして連続スキャンができるADFとの相乗効果で、複数枚の原稿のスキャンも効率よく行えます。
原稿サイズ 最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.22mm(52~209g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.45mm(128~380g/m2)、【カード】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.4mm(128~300g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサー CIS 仕様 【最大トレー積載量(カール量含む)】約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外) 付属品 P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式 卓上型シートスルースキャナー 質量(g) 約600 消費電力(W) USBモード:(動作時)2.5以下、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.5以下 電源 【USBバスパワーより供給時】USB2.0:0.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) トレー収納時:312.5×40×56.5、トレー全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm) R:625、G:530、B:467 インターフェース Hi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取 片面/両面 解像度 光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃) 10~32.5 給紙方法 標準/自動/手差し 読み取り速度 USB接続時解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%) 25~80RH グリーン購入法 適合 ドライバタイプ ISIS/TWAIN 背景色
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷


1個
4,798 税込5,278
当日出荷

外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品 クリーニングクロス×1、ヘラ×1 材質 接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm) 0.125(剥離フィルム含まず) 取付 シリコン吸着 対応機種 汎用 可視光線透過率(%) 92±1 取付け方法 シリコン吸着 鉛筆硬度 3H 反射率(%) 1.62±0.05 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) タッチパネル方式 取扱説明書 (4.6MB) 反射防止
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。 ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。 エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様 光沢、透明フィルム 材質 ポリプロピレン 透明 サイズ A4 シートサイズ(mm) 210×300 ラベル厚(mm) 0.05 粘着性 しっかり貼れる 用紙厚(g/m2) 130(0.14mm) 紙質 ポリプロピレン 主な用途 ●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm) 0.14 余白 四辺余白付 素材 光沢透明フィルム 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(6シート)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライスキャナー
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース 【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) セット内容 USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書 解像度 300/600/1200dpi 対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7 対応メディア microSDHC 32GBまで 電源 乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。) センサー CIS(読取) 保存形式 JPEG、PDF オートパワーオフ 3分 仕様 スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷