スギコ 共栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「スギコ 共栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用シンク排水口」、「スギコ 排水トラップ」、「排水栓」などの商品も取り扱っております。
・簡易蓋付の排水金具です。
材質 締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 表面処理 本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ) 真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径 G(PF)2 仕様 ステンレス中カゴ付 材質 SUS304 ロストワックス製 高さ(mm) 47 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 340 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 フランジ外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 高さ(mm) 43.2 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質/仕上 真鍮鋳物/クロームメッキ 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) フタの種類 目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様 ステン平目皿付 材質 (本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム ねじの呼び 【木ねじ】G1-1/4 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUGICO(スギコ)親子共栓
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質 (本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm) 50 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 呼び径 50A 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。耐食性に優れたステンレス製です。蓋はWリング付です。
材質 ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/シリコンゴム/合成ゴム/紙 寸法(Φ×高さH)(mm) 114.5×57.5
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質 SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)親子共栓
・子栓を抜く事により親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質 (本体)真鍮(クロームメッキ) 高さ(mm) 51 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 呼び径 75A 外径(Φmm) 107 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途排水栓用ごみ受けカゴ 適合 TO-113S-G,TO-113S-Rのみ使用可能 材質 SUS304 寸法(mm) Φ85.3×38.2 関連資料 寸法図(0.02MB)
1個
769 税込846
翌々日出荷

Φ40はJIS規格に適合します。接続管は鋼管でも使用できます。
用途ステンレス流し台用 材質 1本体8袋ナット:FC150 錆止め塗装 2共栓3枠:SCS13 ヘアライン 4バスケット:SUS304 5臭気止:ABS 6パッキン:NR 7スリップワッシャー:PE 9Oリング:CR 10スリップワッシャー:PE パッキン ゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷