スギコ産業 アジャスト脚のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
88件の「スギコ産業 アジャスト脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スギコ産業」、「プラスチック脚」、「ピンポール石突」などの商品も取り扱っております。
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N) 13729
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS400、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N) 13729
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N) 13729 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)S20C 最大荷重(N) 13729
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(アジャスト)SPCC及びSUS304、(座板)SUS430 最大荷重(N) 93163
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SUS304、(3)SC20、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C、(8)SUS304 最大荷重(N) 13729
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
適合 OS-50/OS-65/OS-90/OS-110/OS-130/OS-140/OS-150/OS200/TO-125-90/TO-125-110/TO-125-130/TO-125-140/TO-80-90MT/TO-80-100MT/TO-80-130MT/TO-80-150MT/TO-90-90/TO-90-110/TO-90-130/TO-90-140/TO-80-90MS/TO-80-100MS/TO-80-130MS/TO-80-150MS 材質 (1)亜鉛ダイキャスト、(2)SUS304
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚
・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
1個
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SS400、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SUS304 最大荷重(N) 13729
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスト脚250
・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N) 9807 関連資料 寸法図
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SUGICO(スギコ)アジャスト脚 TO-80
・本体と座金は一枚絞りです。・アジャスターを回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS304、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)S20C、(6)SPCC 最大荷重(N) 40698 関連資料 寸法図
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm) 40 本体幅(mm) 40 本体高さ(mm) 88 適合パイプ径(Φmm) 38 適合パイプ厚(mm) 1.2 最大荷重(kN) 9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

用途18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。 ボール部もムクですので重量感があります。 ねじ山 W3/4×10 材質 SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,088 税込1,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)S20C、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C 最大荷重(N) 24517
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質 SUS304 ボール径(Φmm) 47 ねじ山 W3/4×10 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
819 税込901
当日出荷

1個
849 税込934
翌々日出荷

・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
最大荷重(N) 15396
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)