- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- スクイジー 伸縮のおすすめ人気ランキング
スクイジー 伸縮のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「スクイジー 伸縮」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りワイパー 伸縮」、「窓 水切りワイパー」、「伸縮ワイパー」などの商品も取り扱っております。
浴槽、天井、壁、フロアの水気を取るスクイジー。カビの繁殖を抑えます。
窓やガラスの水分落としに。
伸縮ハンドルを伸ばせば高いところに届き、柄を外しせばハンディタイプに!
付属の吸着フックを壁に取り付けて、スクイジーをフック掛け出来ます。
全長41.3~54cmに伸縮可能。
材質
本体/ポリプロピレン 先ゴム/熱可塑性エラストマー 伸縮ハンドル/ポリアセタール 吸着フック/ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×4.2×41.3~54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)
949~1579
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)
470
長さ(mm)
1200
種別
本体
材質
柄:スチール、ABS。ワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)
490
柄の形状
継ぎ柄
取扱説明書
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用
幅(mm)
250
長さ(mm)
500~635
材質
ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)
170
アズワン品番
65-0333-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)
約1522~2522
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
素早く水切りできる定番のアイテム。ガソリンスタンド・厨房・トイレ・駐車場など幅広いシーンで使えます。
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)
約250
トラスコ品番
819-0963
材質
ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)
750~1160
質量(g)
350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
軽量で小回りのきくハンディーユースの水きりワイパーです。作業台や狭いスペースの水切りに活躍します。
用途水切り用ワイパー。
幅(mm)
250
トラスコ品番
438-4288
材質
柄・甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:エラストマー樹脂
長さ(mm)
230
質量(g)
70
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)
255
材質
ワイパーPP
長さ(mm)
250
質量(g)
78
材質(ハンドル部)
TPR
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁等の平らな面だけでなく、浴槽等の曲面もしっかりフィットして水を切ることができます。両端部にも水切りゴムがあるため、狭い場所まで水切りすることができます。手元に水が伝わりにくい形状です。シャワーフックに掛けて収納することができます。浴室の壁、浴槽、ドア、フロア、カウンター、窓、鏡の水切りに。
幅(mm)
約220(水切り幅)
材質
水切りゴム:合成ゴム、グリップ:ポリプロピレン
質量(g)
約74
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約220×210×25
1本
¥589
税込¥648
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)
合成ゴム
材質(スポンジ)
ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)
ABS樹脂
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様
伸縮
材質
ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
245×55×750~920H
質量(g)
221
適合用途
窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に
全長(mm)
1400
材質
柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
水切りでお風呂のカビ予防。しなやかヘッドで平面や曲面に対応します。軽くて使いやすく、傷もつけません。スッキリ水切りできるので、拭き上げの手間がかかりません。水分の残りやすい浴室の床もササッと水切り。ほどよい「しなり」で床に残った水気を残しません。使用後はシャワーフックにかけておけば、使いたいときにすぐに使えて便利。(フックの形状によりかからないものもあります。)
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム:エラストマー樹脂
質量(g)
約80
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×230×40
適合用途
風呂掃除
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに
商品タイプ
本体
付属品
クロス1枚
材質
(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約700
全長(m)
1.9~3.2
ヘッド高さ(mm)
約90
適合サイズ(cm)
(クロス・雑巾・シート)約30×20
拭き幅(cm)
約30
ヘッド幅(mm)
約270
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷