- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- スクエア Uボルトのおすすめ人気ランキング
スクエア Uボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新107件の「スクエア Uボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス コ型ボルト」、「角 U ボルト」、「コの字ボルト100mm」などの商品も取り扱っております。
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。
ねじ長さ(mm)
30
材質
スチール(SS400)
表面処理
ユニクロメッキ
公差(mm)
(A寸法)±1
ねじ山種類
メートル並目
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法S(mm)
90
材質
鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質
ステンレス(SUS304)
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
ねじ山種類
メートル並目
吊りボルトを片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目