- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- スクエアドライバーのおすすめ人気ランキング
スクエアドライバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「スクエアドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四角レンチ 4mm」、「四角穴付ネジ」、「スクエアビット」などの商品も取り扱っております。
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。
種類
ボールポイントドライバー
表面処理
黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)
6.35
刃形
四角
長さの異なるビット5本組
先端形状
四角
セット内容
四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本
両頭機能
両頭, 片頭
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途四角穴付ボルトの締め外しに。
質量(g)
254
表面処理
黒染(プロガード加工)
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(4本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軸径(Φmm)
8
グリップ径(Φmm)
34
材質(軸)
クロムバナジウム/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)
110
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
種類
ハンドル
寸法L(mm)
150
商品構成
単品
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。
先端サイズ
#3
材質
JIS G 4403 SKH2
全長(mm)
65
両頭機能
片頭
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ロバートソン型
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番
853-5361
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
磁力付。H級
先端形状
四角
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途2×6建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA687AR-15
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
用途ネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
200
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
両頭タイプです。
カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
用途四角ネジ回しに
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
軸径(Φmm)
6.35
先端サイズ
SQ3
塗装色
緑
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
全長L(mm)
150
トラスコ品番
369-4488
質量(g)
100
差込角(mm)
6.35
寸法A(mm)
58
寸法S(mm)
6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上
S45C・クロムメッキ
先端形状
四角
RoHS指令(10物質対応)
対応