- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- スクエア2400のおすすめ人気ランキング
スクエア2400のおすすめ人気ランキング
2025/06/05更新54件の「スクエア2400」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベニヤ板4 8」、「業務 用 カーペット」、「タイルカーペット 白」などの商品も取り扱っております。
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
シリーズ
スマイフィール スクエア
寸法(mm)
500×500
材質(パイル)
BCFナイロン100%
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
7(カットパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
E2110093
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
10.5
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
綿毛のような柔らかさとしっとりとした肌触りが特長のハイグレードアイテムです。
厚さ(mm)
6
規格
1/10ゲージ
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090217
規格
1/10ゲージ
シリーズ
TG-3000
寸法(cm)
50×50
パイル長(mm)
3、ループパイル(全厚6)
材質(パイル)
BCFナイロン100%
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
防炎性能試験番号
E0090068
制電性(KV)
人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
ポリプロピレン100%
厚さ(mm)
約6
材質(裏)
PVC
パイル長(mm)
約3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G
40cm角コンパクトサイズ。リップルパターンでサイザル調のテクスチャーを表現しました。
シリーズ
スマイフィール アタック
寸法(mm)
400×400
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
E2140043
ゲージ
1/8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
12.5
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。
寸法(mm)
400×400
優れたコストパフォーマンス。
会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
パイル長(mm)
3(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO970014
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GA-400
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)
ゲージ
1/10
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))
ステッチ
14
全厚(mm)
6
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル)
BCFナイロン100%
パイル長(mm)
3.5(ループパイル)
防炎性能試験番号
EO830367
寸法(mm)
500×500
ゲージ
1/10
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
ステッチ
13
40cm角コンパクトサイズ。ベーシックな無地柄13色と、ダイナミックなストライプ柄4色のカラーパレットからお選び下さい。
シリーズ
スマイフィール アタック
寸法(mm)
400×400
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
材質(基布)
ポリエステル不織布
パイル長(mm)
H5/L3(マルチレベルループパイル)
材質(バッキング)
ソフトバックQ(裏面吸着加工)
工法
吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント)
防炎性能試験番号
EO040196
ゲージ
1/8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
10
人体帯電圧(kV)
3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
ケース売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
寸法(cm)
50×50
材質
ポリプロピレン(原着)100%
質量(kg/m2)
4.4
パイル長(mm)
3(±0.5)
密度
G1/10 S43/10cm
材質(バッキング)
特殊PVC(非リサイクルバッキング)
制電性(KV)
1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
6(±0.5)
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズ
NT350
サイズ(cm)
50×50
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
その他
1枚から購入可能なバラ売りもあります
タイプ
ベーシック
材質(パッキング)
PVCガラス不織布
機能
防炎、制電
パイル長(mm)
3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号
EO 060039
制電性(KV)
1以下
パイル密度
1/10G×10.5ST
白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に)
危険物の類別
非危険物
リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン+PET
アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを。ベーシックな質感のナイロン製ループパイル仕様のタイルカーペット
材質
パイル:原着ナイロン(6ナイロン)100%、バッキング:塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
高さ(mm)
6.5
防炎性能試験番号
E1180233
銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
パイル長(mm)
H4/L3(テクスチャードループパイル)
防炎性能試験番号
EO080040
寸法(mm)
500×500
シリーズ
GX-2400
加工
フッ素系樹脂による防汚加工
材質(基布)
ポリエステル不織布
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
工法
全面接着工法(接着剤エコGAセメント)
ゲージ
1/8
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗布量
40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))
ステッチ
11.5
全厚(mm)
7
人体帯電圧(kV)
1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様
洗濯:不可
材質
ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)
5
対応
ホットカーペット・床暖房
機能
フリーカット・不織布
滑り止め効果
なし
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。