スクリューキャップチューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
400件の「スクリューキャップチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クライオ チューブ」、「スクリューキャップ」、「フィンチップ 10ml」などの商品も取り扱っております。
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL) 2
1箱(50本×10袋)
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。
材質 (チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン
1ケース(50個×10袋)
33,980 税込37,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクリューキャップタイプのサンプリングチューブです
材質 PP ナチュラル 容量(mL) 1.5 アズワン品番 63-8454-91
1箱(1000本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷

ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
仕様 液体窒素気相中使用可能 。オートクレーブ可能(121℃/20分以下) 材質 キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム 寸法(mm) Φ13×46
1箱(500本)
16,900 税込18,590
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外側に突起があり、手がすべらず開閉できます。液体窒素気相貯蔵に適しています。ギザ付ラックに合わせると、キャップが片手で開閉できます。
1箱(50本×10袋)
44,980 税込49,478
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 耐遠心強度:20000G 材質 キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム 容量(mL) 1.5 滅菌 γ線滅菌済 寸法(Φ×mm) 胴径10.5×全高46
1個
14,900 税込16,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(100本)ほか
5,698 税込6,268
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ガンマ線滅菌済み。凍結保存(-196℃)ができます。書込み可能な白いマーキングエリアつき。
容量(mL) 2
1セット(100個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(50個×6包)ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
材質 ポリプロピレン 使用可能温度範囲 -196℃~121℃
1箱(500個)
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質 本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -196~+121 耐圧力性 17000×G 仕様 フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
35,640 税込39,204
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(25袋×20本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25袋×20本)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOHO(トーホー)クライオバイアル
γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
材質 PP(チューブ) 形状 自立型 タイプ アウターキャップ 滅菌
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
仕様 滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式 材質 チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 容量(mL) 2 キャップ色 ナチュラル アズワン品番 2-3031-34
1ケース(25袋×20本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

再遠心時の位置決め等に使用するマーカー(切り欠き)が、チューブのフランジ部分にあり便利です。 Oリングには、内部加圧に強いシリコンラバーを使用し、液体窒素(気相)やディープフリーザーでの凍結保存が可能です。
形状 自立型 容量(mL) 0.5 規格 RNase/DNase/Human DNAフリー 最大遠心力(xg) 17000(水0.5mL 15分間)
1箱(500本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)