- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- スクリーンフィルターのおすすめ人気ランキング
スクリーンフィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新313件の「スクリーンフィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用水フィルター」、「ディスクフィルター」、「井戸フィルタ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様
ドレインバルブ付
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
25
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
最高使用圧力(MPa)
0.8
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)
70
最高使用圧力(MPa)
1
接続口径(Φmm)
20
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
配管への付け外しが簡単にできる自在継手。
最大圧力(MPa)
1.0
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ブルーフィルター。
シンプルな構造で流量特性・ろ過能力に優れています。強化樹脂性ですから、軽量で耐久性に優れています。
フタの取り外しはワンタッチ式のYバンドで、作業が簡単です。
用途潅水用の水のろ過。
接続口径
Rc2(50Φメスネジ)・Rc1 1/2(40Φメスネジ)
寸法L(mm)
175
寸法H(mm)
530
最大流量(L/min)
400
寸法W(mm)
319
RoHS指令(10物質対応)
対応
50メッシュと120メッシュから選択できます。
用途潅水用の水のろ過。
適合本体
M4306
材質
SUS
直径(Φmm)
100
寸法L(mm)
Φ100
寸法W(mm)
137
RoHS指令(10物質対応)
対応
AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。
適合
AR311、AR315
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
材質(本体)
U-PVC
種類
ストレーナ
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続形式
ソケット形
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
透明PVC
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
サポートスクリーンタイプのフィルターホルダーに使います。
・網目は100メッシュを2枚重ねして46°ずらした構造になっています。
・フィルター(ろ紙)を上に載せて使用します。
材質
SUS316
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合
小型エンジン式洗浄機JCE用
機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止。簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売。ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン。高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム。まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム
用途オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護。液晶ディスプレイを埃や汚れから保護。医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
ブルーライトカット
〇
のぞき見防止
〇
反射防止
〇(つや消し面を使った場合)
視野角
60度(左右30度)
ブルーライトカット率
30%から40%
保証期間
2年間
色
透明
取付
粘着テープ
対応機種
汎用
取付け方法
粘着テープ
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。